安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) イエロー

安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) イエロー - スーパーツール安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) イエロー - スーパーツール
トラスコ品番
632-9878
材質
ラチェット:、炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、安全ロープ:
厚さ(mm)
62
全長(mm)
300
色
イエロー
対辺寸法(mm)
17×19、21×24
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03564141SRF3RNY
¥7,820
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする