カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg1」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)
    ホワイト
    クリア

    スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
    用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 親桁補足継ぎ金具 ネグロス電工

    親桁補足継ぎ金具

    ネグロス電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個組)
    4日以内出荷
    振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
    用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • 親桁補足継ぎ金具 ネグロス電工

    親桁補足継ぎ金具

    ネグロス電工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(2組)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • 伸縮継ぎ金具 ネグロス電工

    伸縮継ぎ金具

    ネグロス電工
    ¥849~税込¥934~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
    用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
  • 丸紐 ノーブランド

    丸紐

    ノーブランド
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • スタビーリバースギアレンチ10mm Pro-Auto

    スタビーリバースギアレンチ10mm

    Pro-Auto
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-7942全長(mm)95質量(g)34二面幅(mm)10ラチェット機構あり
  • SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーション

    SRG ステンレス回転握り

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
  • スタビーリバースギアレンチ19mm Pro-Auto

    スタビーリバースギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-7993全長(mm)139質量(g)146二面幅(mm)19ラチェット機構あり
  • キャップガイド 中西産業

    キャップガイド

    中西産業
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上電解研磨
  • SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーション

    SRG-S ステンレス回転握り(小型)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーリバースギアレンチ13mm Pro-Auto

    スタビーリバースギアレンチ13mm

    Pro-Auto
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-7969全長(mm)108質量(g)60二面幅(mm)13ラチェット機構あり
  • スタビーリバースギアレンチ14mm Pro-Auto

    スタビーリバースギアレンチ14mm

    Pro-Auto
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-7977全長(mm)115質量(g)74二面幅(mm)14ラチェット機構あり
  • ラバーグリス TRUSCO

    ラバーグリス

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
    用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100ちょう度No.2危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    材質S45C
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
    用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
  • チップ SRG 三菱マテリアル

    チップ SRG

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°
  • センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ

    岩田製作所
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用。中・大型金型の荒・中仕上げ加工。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用。中・大型金型の荒・中仕上げ加工。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • スタビーリバースギアレンチ12mm Pro-Auto

    スタビーリバースギアレンチ12mm

    Pro-Auto
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-7951全長(mm)106質量(g)51二面幅(mm)12ラチェット機構あり
  • センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ

    岩田製作所
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)32タイプRG-R12寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
  • 絞り弁 油研工業

    絞り弁

    油研工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
  • 伸縮自在継ぎ金具 ネグロス電工

    伸縮自在継ぎ金具

    ネグロス電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    17日以内出荷
    ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2754アズワン品番65-8032-72
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/4-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2739アズワン品番65-8031-20
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2784アズワン品番65-8023-12
  • ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル

    ガーデンテーブル アルミ製 アラベスク トルぺ

    住まいスタイル
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷
    【高級感UPのポイント】。 (1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。 (2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。 (3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。 ※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、。 天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の。 鋳造です。 「ここで過ごす時間は宝物。」。 別売りのチェアとセットでお使いいただける、。 繊細で愛らしいチューリップモチーフの。 レクタングルテーブル(単品販売)です。 アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、。 鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。 「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。 流行に流されない、上品で精緻なデザイン。 置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が。 変わります。 工芸品のような趣。ヨーロッパの伝統の中で。 育まれたデザインは、時を経ても変わらない品格が。 あります。 「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。 錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。 屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、。 移動がしやすいことも使いやすさのポイント。。ダイニングテーブル ガーデンテーブル ロートアイアン風。
    用途アルミダイニングテーブル:ガーデンファニチャー ガーデンテーブル長方形 テーブル 卓 カフェテーブル 組み立てセット内容テーブル単品質量(kg)約14.6タイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で20分
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/4 /360 ° 回転可能で、ボールベアリングと外側六角のオスねじを備えています。サイズ標準、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2832アズワン品番65-8029-19
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 21 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2808アズワン品番65-8028-90
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2811アズワン品番65-8021-74
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

    日本エレパーツ
    ¥779~税込¥857~
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
  • 200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネル RENOGY JAPAN

    200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネル

    RENOGY JAPAN
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    翌々日出荷
    200W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル:初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!。(1)セルレベルでの影対策技術:各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮:さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能:限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用。(2)影の変化に対応する安定出力:変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。(3)強化アルミフレームで耐久性向上:1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、。従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(4)過酷な環境でも信頼できるパワー:大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、。過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。(5)ホットスポットのリスクを大幅に低減:影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。(6)簡単設置で手間いらず:あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。(7)洗練されたオールブラックデザイン:ルーフラックとシームレスに適合し、スタイリッシュな外観と優れた実用性を両立します。(8)あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション:RVや庭、ヨット、キャンピングカーなど、。ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。(9)丁寧な梱包で安心をお届け:Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
    最大出力(W)200
  • ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ 住まいスタイル

    ガーデンテーブル&チェア アルミ製 アラベスク トルぺ

    住まいスタイル
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    3日以内出荷
    【高級感UPのポイント】。 (1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。 (2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。 (3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。 ※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、。 天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の。 鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」。 お庭を家族が集まるあたたかな空間に変えてくれる、。 高品質なガーデンファニチャーシリーズ「トルペ」。 思いやりの象徴とされるチューリップがモチーフです。 アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、。 鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。 「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。 流行に流されない、上品で精緻なデザイン。 置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が。 変わります。 ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、。 時を経ても変わらない品格。 「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。 錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。 屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、。 移動がしやすいことも使いやすさのポイント。。ダイニングテーブル ガーデンチェア ロートアイアン風。
    用途アルミダイニングセット5点:ガーデンファニチャー ガーデンテーブルセット 長方形 テーブル チェア 4脚 庭セット内容テーブル×1台、チェア×4脚質量(kg)チェア(1脚)/約4.8、テーブル/約14.6タイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で40分
  • SR型用インサート 住友電工ハードメタル

    SR型用インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷