カテゴリ
- バイク部品(12)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- 南電機(3)
- 岡崎精工(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- 未来工業(1)
- 東豊工業(1)
- KOTO(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
「srt20」の検索結果

ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)
未来工業¥1,098税込¥1,2081箱(20本)当日出荷から翌日出荷ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
アーバンラック T型分岐
南電機¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷黒ZAM?製ケーブルラックとパンチングメタルを組合せ。フラットでシンプルなデザイン性の高さ。(黒色天井の場合、黒色ケーブルは殆ど見えません)。パンチングメタルを工場で組込むので現場施工の省力化及び取付金具不要。底板落下の心配がなく安全性に優れる。底板の軽量化(板厚を薄くし30%、またパンチン穴で30%、従来品より60%の軽量化を実現。通気性に優れケーブルの劣化予防。コスト抑制も寄与。材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)+パンチングメタル
ライトトラック用打込式バランスウェイト
東豊工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷から7日以内出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造しており、ホイールへの保持力、錆び発生に対し優れています。鉄製で、環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境に優しい仕様となっております。適合ホイール/ライトトラック全般(板厚が厚い仕様のスチールホイール用)材質鉄表面処理Magniウエイト隙間寸法(mm)3.2(3.0~5.0までのリムに使用可能)
【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷【SRT1000XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC155J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT48BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。付属品【SRT1000XLJ】ソフトウェア付きCD、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1000XLJ】432、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1000XLJ】23.9、【SRTRK4】2.72色【SRT1000XLJ】黒、【SRTRK4】グレー高さ(mm)【SRT1000XLJ】85、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1000XLJ:タワー 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1000XLJ】505、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)900出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1000XLJ】-20~50、【SRTRK4】-76~140コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1000XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)3%未満動作周囲温度(℃)【SRT1000XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1000適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1000/900出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型
LAMP(スガツネ工業)¥819税込¥9011個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。用途配電盤、制御盤、分電盤など。トラスコ品番133-5638材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 RC スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(g)800タイプ(マフラー)RC適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 SX1 スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥73,980税込¥81,3781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプ(マフラー)SX1適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートカーボンファイバー
IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー)RC1適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥63,980税込¥70,3781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー)RC1B適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートブラックHTペイント
IXRACE QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 M9 スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートマットポリッシュ
IXRACE QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 M9B スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートマットブラック
IXRACE QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 MK2B スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2B適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートマットブラック
IXRACE QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 MK1B スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートブラックHTペイント
IXRACE QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 MK2 スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥54,980税込¥60,4781セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートマットポリッシュ
IXRACE QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 M9T スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥99,980税込¥109,9781セット62日以内出荷材質チタン ASTM GR1 サイレンサー長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)0.9タイプ(マフラー)M10適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートマットポリッシュ
IXRACE QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 MK2T スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781セット62日以内出荷材質チタニウム長さ(mm)180形状コニカルショート質量(kg)0.7タイプ(マフラー)MK2T適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートチタニウム
IXRACE QJMOTOR QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 DC1 スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット62日以内出荷材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状ラウンド質量(kg)0.8タイプ(マフラー)DC1適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートカーボンファイバー