カテゴリ

  • メカニカル部品(418)
  • 切削工具(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 物流用品(72)
  • 制御機器(63)
  • 機構部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 作業工具(25)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 測定用品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 作業服(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(17)
  • 建築金物(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 安全標識(16)
  • 医療(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 厨房用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 電動工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 梱包用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 縫製用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 塗料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 手袋(6)
  • 家電(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「ss-30」の検索結果

1,273件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプーン サオ(S)SS-30-SW ノーブランド

    スプーン サオ(S)SS-30-SW

    ノーブランド
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    CUTLERY(サオ材)。環境に配慮し、カトラリーのためにサオ材を伐採するのではなく、果実がならなくなった老木や家の建て替えの時に伐採される木を一般の方より譲り受け製造しています。サオの木。インドネシアに自生する果物の木です。果実はインドネシアの人々に愛されており、市場でもよく販売されています。インドネシアの木の中でも非常に硬い部類に入り、通常の木材より重さもあるため生産は困難を極めますが、カトラリーのように薄くても堅牢さが求められる商品には最適です。
    仕様オーブン:×、食器乾燥機:×材質サオ材外寸法(mm)30×141電子レンジ×
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30

    アインツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)16g ⇒11g(31.4%の軽量)
    トラスコ品番389-1529ストローク(mm)30取付接続:M10 P=1.0
  • マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)

    扶桑精機(2件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5529
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12

    アインツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番389-1531ストローク(mm)30取付接続:Φ12
  • 減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    6日以内出荷
    枠番30取付方式中空軸変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • サンデーレインボー ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
  • サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】

    ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
    用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(110件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ 針無

    TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(50本)
    当日出荷から翌日出荷
    どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
    材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニオワイナ 消臭袋 日本サニパック

    ニオワイナ 消臭袋

    日本サニパック(8件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1冊(10枚)
    当日出荷
    消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。 排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ ロック基(針無)

    TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    当日出荷
    滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質A6063相当形状T形表面処理アルマイト
  • 食品機械シリコンシーラント アズワン

    食品機械シリコンシーラント

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
    用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシャープナー 京セラ

    ファインシャープナー

    京セラ(26件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
    用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)

    SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • アームステンレススリーブ アーム[作業工具]

    アームステンレススリーブ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
    再生紙使用マーク適合
  • クリップボード セキセイ
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    グレー
    ピンク
    ブラック
    ホワイト
    +1

    クリップボード

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷
    簡単にペンが着脱できるペンホルダーが新しいクリップボード。7.5mm~15mmまでの軸径に対応した新設設計。太いボールペンも細身のシャープペンも形を問わずにはさめます。持ちやすく、右側に目盛りのついた親切設計。指の形にフィットしたハンドル部分はやわらかなタッチで開きやすくなりました。超薄型設計だから、重ねてもスマート!オリジナルのフラットクリップを採用。
    材質再生ABS樹脂寸法(縦×横)(mm)323×234グリーン購入法適合
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(17件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 鉄屑スイーパ SK(新潟精機)

    鉄屑スイーパ

    SK(新潟精機)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
    トラスコ品番818-3554材質アルミ、磁石幅(mm)320全長(mm)725~1040質量(kg)1質量(g)1200奥行(mm)55吸着力(N)80
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リンサークリーナー専用洗剤 アイリスオーヤマ

    リンサークリーナー専用洗剤

    アイリスオーヤマ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
    用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤寸法(mm)55×167質量(g)340液性中性使用の目安汚れ25cm2に対して約5回(約5ml)商品タイプ本体
  • セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力万能鋏 マルチクラフト

    強力万能鋏

    マルチクラフト(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
    材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂質量(g)約250寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット SS - (ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 端積みリール コードタイプ ハタヤリミテッド

    端積みリール コードタイプ

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
    材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外