スプーン サオ(S)SS-30-SW
CUTLERY(サオ材)。環境に配慮し、カトラリーのためにサオ材を伐採するのではなく、果実がならなくなった老木や家の建て替えの時に伐採される木を一般の方より譲り受け製造しています。
サオの木。インドネシアに自生する果物の木です。果実はインドネシアの人々に愛されており、市場でもよく販売されています。インドネシアの木の中でも非常に硬い部類に入り、通常の木材より重さもあるため生産は困難を極めますが、カトラリーのように薄くても堅牢さが求められる商品には最適です。
- 仕様
- オーブン:×、食器乾燥機:×
- 材質
- サオ材
- 外寸法(mm)
- 30×141
- 電子レンジ
- ×
- 内容量
- 1個
スプーン の新着商品
カテゴリ













![18-10 シーガル ティースプーン ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 18-10 シーガル ティースプーン ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04849219-260928-02.jpg)













