カテゴリ

  • 農業機械(913)
  • 電気材料(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 制御機器(10)
  • ヘルスケア(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ssa-t」の検索結果

関連キーワード
996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)

    SSA-Tセッター

    CC印(ニッカトー)
    27,980税込30,778
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
    常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
  • SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)

    SSA-Tセッター

    CC印(ニッカトー)
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
  • 角板 SSA-T CC印(ニッカトー)

    角板 SSA-T

    CC印(ニッカトー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    材質SSA-T
  • SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用フタのみ

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
  • SSA-T角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用 蓋のみ

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
  • 焼成用セッター アルミナ SSA-T CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター アルミナ SSA-T

    CC印(ニッカトー)
    27,980税込30,778
    1箱(10枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    種別SSA-T
  • SSA-T角サヤのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤのみ

    CC印(ニッカトー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
  • 伸縮安全タスキ TRUSCO

    伸縮安全タスキ

    TRUSCO
    529税込582
    1本
    当日出荷
    長さ調節が可能なアジャスター付き伸縮安全タスキです。夜間や暗い場所などの作業に最適です。
    用途安全作業・警備材質タスキ:ポリエステル・ゴム(芯糸)、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリアセタール樹脂サイズフリー(全周:110~150cm)縦(mm)40横(mm)1500
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
  • アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)

    アルミナ焼成用容器

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
    耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
  • SATAケーブル 親和産業

    SATAケーブル

    親和産業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。 両端のコネクタにはケーブルが抜けにくいロック機構を採用しており、信頼性を上げています。
    ブラック適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチ付)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル長(cm)20ケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メス
  • コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ

    シナノケンシ
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
  • コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
  • SATAケーブル 親和産業

    SATAケーブル

    親和産業
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    6Gb/sの高速転送に対応した、高品質なSATA3対応ケーブルです。 SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。 従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。 コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。
    ブラック適合規格SATA Revision 3.0(6G/s専用設計ケーブル採用)コネクタ形状SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチなし)速度6Gb/s、 3Gb/s、1.5Gb/sケーブル形状フラットケーブル変換タイプメス-メス
  • SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578アズワン品番65-7574-38
  • 基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SAL1●コード番号:208-9152アズワン品番65-7684-96
  • SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576アズワン品番65-7611-89
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm

    CC印(ニッカトー)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1600
  • SSA-S タンマン管 T2 15×12×100mm CC印(ニッカトー)

    SSA-S タンマン管 T2 15×12×100mm

    CC印(ニッカトー)
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ15×Φ12×L100使用温度(℃)1800
  • SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mm

    CC印(ニッカトー)
    9,898税込10,888
    1本
    6日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1800
  • SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm

    CC印(ニッカトー)
    7,098税込7,808
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
  • SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm

    CC印(ニッカトー)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1600
  • SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600
  • SSA-S タンマン管 T4 25×20×120mm CC印(ニッカトー)

    SSA-S タンマン管 T4 25×20×120mm

    CC印(ニッカトー)
    6,798税込7,478
    1本
    6日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1800
  • SSA-S タンマン管 T3 21×17×100mm CC印(ニッカトー)

    SSA-S タンマン管 T3 21×17×100mm

    CC印(ニッカトー)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1800
  • SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1600
  • SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm

    CC印(ニッカトー)
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1600
  • SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mm CC印(ニッカトー)

    SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mm

    CC印(ニッカトー)
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1800
  • SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mm

    CC印(ニッカトー)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1800
  • SSA-S タンマン管 T6 40×34×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-S タンマン管 T6 40×34×150mm

    CC印(ニッカトー)
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1800
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧) タイガーバック

    クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧)

    タイガーバック
    359,800税込395,780
    1式
    46日以内出荷
    片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
    仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長質量(kg)7タイプ大容量タンク容量(L)5.7フィルターHEPA寸法(cm)23×64騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
  • クリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧) タイガーバック

    クリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧)

    タイガーバック
    299,800税込329,780
    1式
    46日以内出荷
    片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
    仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド質量(kg)5タイプ標準タンク容量(L)2フィルターHEPA寸法(cm)23×51騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
...