カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 溶接用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssg-1」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSG-01 COTTON100%長袖つなぎ ROUND ONI

    SSG-01 COTTON100%長袖つなぎ

    ROUND ONI
    7,198税込7,918
    1着
    5日以内出荷
    COTTON100%の根強い定番アイテム
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様サイズ展開豊富な定番長袖ツナギ種別長袖つなぎ混率(%)綿100袖丈長袖
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1束(10本)ほか
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    8,598税込9,458
    1束(100本)
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシールド手袋 SSG ハネウェル

    シルバーシールド手袋 SSG

    ハネウェル
    8,998税込9,898
    1袋(10双)
    当日出荷
    材質ポリエチレン、EVOHシルバー適合規格EN420、EN388、EN374
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • ステンレス筒型握り SSG MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス筒型握り SSG

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスSUS303
  • 満水試験ゲージ 未来工業

    満水試験ゲージ

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷
    排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
  • 吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン ガンのみ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    629税込692
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • スプレーガンセット 吸上式 TRUSCO

    スプレーガンセット 吸上式

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式吸上式カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカストエアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
  • 大型スプレーガン TRUSCO

    大型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
    用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
  • MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)18
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • SSGガレージミラー 信栄物産

    SSGガレージミラー

    信栄物産
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    錆びだれのない少しDXなものを追求したアイテム。
    仕様鏡面飛散防止加工材質ミラー部(ガラス)、ボデー本体(ステンレス)、取付金具(ステンレス)ピボット、ボルト、ナット(ステンレス)・枠(塩化ビニール)
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。
    形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • スイング標識板のみ グリーンクロス

    スイング標識板のみ

    グリーンクロス
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷
    取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
    用途安全対策品として。材質発泡PP質量(g)100取付方式単管取付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。
    形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーあり偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-SUSストレートコネクター

    ネオフレックス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • SIG-140用スプールガン単品5m SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用スプールガン単品5m

    SUZUKID(スズキッド)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    コード長さ(m)約5
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
    形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • ナイロン車輪自在100mm TRUSCO

    ナイロン車輪自在100mm

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)

    サカエ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • スイング標識金具付 グリーンクロス

    スイング標識金具付

    グリーンクロス(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    6日以内出荷
    前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
    用途安全対策品として。材質(金具)スチール、(板)発泡PP質量(kg)1.3取付方式単管取付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)金具最長660mm、最短475mm
  • SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)

    サカエ
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26取付高(mm)110取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁