難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)0
内径d(Φmm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
潤滑剤固形グリース
難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用
色白
特性難燃性、柔軟性
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用
色白
特性難燃性、柔軟性
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm
保護等級IP40
操作力(N)0.6
機械的寿命1000万回Operations
動作温度範囲(℃)-25~125
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
リリース力(N)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード