カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)

「ssp-61」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • ミニ ステンレス バケツ EBM(江部松商事)

    ミニ ステンレス バケツ

    EBM(江部松商事)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状丸形繰り返し・詰め替え対応
  • スーパースクイズピン サンコーテクノ

    スーパースクイズピン

    サンコーテクノ
    28,980税込31,878
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    モルタルの浮きを防止
    用途樹脂併用で、強い接着効果が生まれる
  • ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
    用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP6-1-200 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP6-1-200

    NB(日本ベアリング)
    13,980税込15,378
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:200サイズ6タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1基本動定格荷重(kN)C:1.22寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)14寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:1.5・基本静C0:2.4寸法Ds(mm)6外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP6-1-400 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP6-1-400

    NB(日本ベアリング)
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:400サイズ6タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1基本動定格荷重(kN)C:1.22寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)14寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:1.5・基本静C0:2.4寸法Ds(mm)6外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP6-1-300 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP6-1-300

    NB(日本ベアリング)
    17,980税込19,778
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ6タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1基本動定格荷重(kN)C:1.22寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)14寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:1.5・基本静C0:2.4寸法Ds(mm)6外筒有無個数:1
  • ボールスプライン 円筒形 SSP SSP6-1-150 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン 円筒形 SSP SSP6-1-150

    NB(日本ベアリング)
    11,980税込13,178
    1個
    61日以内出荷
    ・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
    仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:150サイズ6タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)25寸法d(mm)1基本動定格荷重(kN)C:1.22寸法L1(mm)10.5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)14寸法b(mm)2.5定格トルク(N・m)・基本動CT:1.5・基本静C0:2.4寸法Ds(mm)6外筒有無個数:1
  • 精密サインプレート【受注生産品】 ギガ・セレクション

    精密サインプレート【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    材質スチール硬度HRC55-58直角度(mm)0.005/100以内角度(°)0~60平行度(mm)0.005/100以内到達点距離精度(mm)【センター】~0.005