ギガ・セレクション
精密サインプレート【受注生産品】
材質
スチール
硬度
HRC55-58
直角度(mm)
0.005/100以内
角度(°)
0~60
平行度(mm)
0.005/100以内
到達点距離精度(mm)
【センター】~0.005
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81215420
GSSP66
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81217240
GSSP612
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
81219349
GSSP47
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください