カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssp5」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式パイロン DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロンDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
デザインライン入り種類伸縮式
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
6日以内出荷
仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
クッション性のある軽量スリッパ トライメイトクッション性のある軽量スリッパトライメイト(20件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
EVA製で軽量の厚底スリッパです。クッション性があり、疲労軽減に役立ちます。汚れも拭き取る事が可能です。
用途オフィスでの下履きに材質EVA靴タイプスリッパ
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
459税込505
1パック(34個)
当日出荷
材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカパイプクランプ ツインクランプシリーズオーツカ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)PANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa) アネスト岩田オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)アネスト岩田
879,800税込967,780
1台
3日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性AMD socket SP5ソケット装備
仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)質量(g)922寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118適合ソケットAMD Socket SP5ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・AMD SP5 ソケットと互換・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:490定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:400ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン: 57.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5SILVER STONE(シルバーストーン)
8,698税込9,568
1台
7日以内出荷
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット・AMD Socket SP5対応・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5材質アルミニウム寸法(mm)118 (W) x 29 (H) x 92 (D)質量(g)151型番SST-XAC-MK-SP5RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー  SST-XE360-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5SILVER STONE(シルバーストーン)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-SP5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイスナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
種類スナップピン材質表面処理三価ホワイト
カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EJISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
規格カテゴリ5e質量(g)13.8
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
パイプ用ファン 東芝キヤリアパイプ用ファン東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
適合場所トイレ・洗面所・居間用
散水ノズル ストレート GARDEN FRIENDS散水ノズル ストレートGARDEN FRIENDS
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
細かい霧状のやわらかい散水ができます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
キャリアー周波数 = 38kHz最大伝送距離 = 25m半値トランスミッション距離角度 = ±45 °ピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5 x 2.8 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 5mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 2.8mmTSSP58038シリーズ赤外線レシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ 品川商工ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ品川商工
2,698税込2,968
1袋(20個)ほか
10日以内出荷
ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ヌケドメスナップピン(オチ 大阪魂3カ-W ヌケドメスナップピン(オチ大阪魂
667税込734
1セット(14個)
翌々日出荷
材質サイズNo.SSP-5012種類スナップピン寸法H(mm)1.2長さL(mm)17.9寸法a(mm)9.5寸法S(mm)0.5寸法D(mm)5表面処理三価ホワイト寸法l(mm)6.5寸法b(mm)1寸法d1(mm)1寸法d2(mm)3寸法d3(mm)2.2寸法h(mm)1.5寸法R(mm)2.5
ショックスピードプーラー スーパーツールショックスピードプーラースーパーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷
爪形状3本ツメ
おねじ・めねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツールおねじ・めねじ(ショックスピードプーラ)スーパーツール
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼
爪(ショックスピードプーラ) スーパーツール爪(ショックスピードプーラ)スーパーツール
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質特殊鋼
本体(ショックスピードプーラ) スーパーツール本体(ショックスピードプーラ)スーパーツール
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
材質特殊鋼
ハンドル(ショックスピードプーラ) スーパーツールハンドル(ショックスピードプーラ)スーパーツール
519税込571
1個
3日以内出荷
材質特殊鋼
ピン(ショックスピードプーラ) スーパーツールピン(ショックスピードプーラ)スーパーツール
649税込714
1本
3日以内出荷
材質特殊鋼
調節ねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツール調節ねじ(ショックスピードプーラ)スーパーツール
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質特殊鋼
排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業排水特殊継手 Sソケット VUSS前澤化成工業
419税込461
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
SSP 304 沈みP PT 井筒製作所SSP 304 沈みP PT井筒製作所
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイシリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)スリーハイ
37,980税込41,778
1枚
5日以内出荷
耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
SSP 316 沈みP PT 井筒製作所SSP 316 沈みP PT井筒製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付 ラクテムローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付ラクテム
769税込846
1個
5日以内出荷
段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303ねじの種類並目材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)POM(白)
省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用NBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
スリングチェーン シングル(ピンタイプ) pewagスリングチェーン シングル(ピンタイプ)pewag
24,980税込27,478
1組
6日以内出荷
チェーン本数1
ベルト用SSピンのセット36種180本 DELTA[腕時計]ベルト用SSピンのセット36種180本DELTA[腕時計]
2,398税込2,638
1セット(180本)
8日以内出荷
太さ0.9mmステンレス製のピンの取り合わせです。 長さ4mm~24mmの36種×各5本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0mm。18種各10本。計180本。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら