カテゴリ
- 農業機械(46)
- 制御機器(32)
- 切削工具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 溶接用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 作業服(10)
- バイク部品(8)
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(7)
- 自転車部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- 安全保護具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- メカニカル部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(5)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CKD(12)
- FSA(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- omron(オムロン)(4)
- SAMTEC(15)
- SLOTH(7)
- SUGICO(スギコ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- オーム電機(3)
- サンワサプライ(6)
- ユニカ(8)
- 山洋電気(6)
- 扶桑精機(3)
- 日研工作所(4)
- 日酸TANAKA(14)
- 美和ロック(4)
- 谷沢製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ゲームプライヤーST110
ダイトウブク¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷用途*対応リングサイズ#1・#2 *トラウト、バス、メバル、アジに最適 *あらゆるシーンで活躍するストレートタイプ *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長115mm全長(mm)115先端形状ST(ストレートタイプ)リングサイズ#1・#2
延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
延長コード ストレートプラグ
オーム電機(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし







グリップテープ (衝撃吸収タイプ)
ミトロイ(水戸工機)(11件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8
ブレーキシュー調節ツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ
カイスイマレン(6件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から4日以内出荷●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用用途ゴミの集積保管材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)色シルバー種類ゴミ集積保管庫穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)商品タイプお客様組立品



熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(10本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
木工用ショートビット
GREAT TOOL¥559税込¥6151本当日出荷から翌々日出荷刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から18日以内出荷3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
ブレーキシュー調整ツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
ハイスピードチップソー 110MM
ウイニングボアー¥4,798税込¥5,2781丁翌々日出荷トラスコ品番852-3812刃数24厚さ(mm)1.4質量(g)105穴径(Φmm)20外径(Φmm)110
デジタル温度調節器
三商¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約1.5電源AC95~240V 50/60Hzセンサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit出力容量MAX15Aリード線(m)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100端子台M-4ネジ止め
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
スピーカースタンド
ユニペックス(UNI-PEX)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷メガホン(TWB-300,300N,300S・TR-320・TRM-55A)、ホーンスピーカー各種(大型を除く)が取付可能なスピーカースタンドです。質量(kg)1.3高さ調整範囲(mm)【スタンド】1200~1970(脚拡幅径1090mmの時)
吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ)
ニッサンハロー¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷内部化粧仕上げ スライド丁番 Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
プラスチックスナップボタン
日本紐釦貿易¥449税込¥4941袋(20組)3日以内出荷軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:~約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど用途。対応生地厚:~約0.8mm。主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなどセット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分)材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)9
ストロングTボルトクランプ STシリーズ
山口商工¥5,698税込¥6,2681箱(5個)6日以内出荷から23日以内出荷締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら