カテゴリ

  • 物流用品(270)
  • 農業機械(120)
  • 制御機器(112)
  • 切削工具(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 建築金物(41)
  • 自動車純正部品(40)
  • 電気材料(38)
  • メカニカル部品(38)
  • 機構部品(36)
  • 測定用品(34)
  • バイク純正部品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 電動工具(20)
  • 厨房用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 安全用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 溶接用品(14)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • オフィス家具(11)
  • 家電(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 医療(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-30」の検索結果

関連キーワード
1,321件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-30・ST-30用Qランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Qランナー

    フェデポリマーブル
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    丸カン付きランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:20許容荷重(kg)6質量(g)5.9適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用キャップ フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用キャップ

    フェデポリマーブル
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    エンドキャップ端部部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)30適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用ストッパー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用ストッパー

    フェデポリマーブル
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    中間でランナーを止める、ストッパー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)18.7適合品番レール:Z-30・ST-30
  • ステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30 シロクマ

    ステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30

    シロクマ
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス色鏡面磨寸法D(Φmm)9
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-20
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
  • Z-30・ST-30用Qフックランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Qフックランナー

    フェデポリマーブル
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)8質量(g)17.9適合品番レール:Z-30・ST-30
  • ST-30大型カーテンレール(アルミ製) フェデポリマーブル

    ST-30大型カーテンレール(アルミ製)

    フェデポリマーブル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷
    多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合ST-30材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)

    フェデポリマーブル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • ST-30大型カーテン交叉レール(アルミ製) フェデポリマーブル

    ST-30大型カーテン交叉レール(アルミ製)

    フェデポリマーブル
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    3日以内出荷
    多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールの交叉レールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合ST-30材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)

    フェデポリマーブル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)

    フェデポリマーブル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25 フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25

    フェデポリマーブル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)157適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
  • ST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製) フェデポリマーブル

    ST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製)

    フェデポリマーブル
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様250R適合ST-30材質アルミ長さ(mm)800×800色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)

    フェデポリマーブル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント)

    フェデポリマーブル
    ¥83税込¥91
    1組
    当日出荷
    レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様2個1組材質スチール(ユニクロ)質量(g)4.8適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
  • Z-30・ST-30用ブラケット フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用ブラケット

    フェデポリマーブル
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    正面壁付けブラケット部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)56.7タイプ正面壁付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用ソケット フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用ソケット

    フェデポリマーブル
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    壁面にレールの端部を固定する際に使用するソケット部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)44.4適合品番レール:Z-30・ST-30
  • 【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless アズワン

    【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    総合倍率10×・20×照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°サービス分類レンタル
  • Z-30・ST-30用天井ブラケット フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用天井ブラケット

    フェデポリマーブル
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    天井付けブラケット部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)32.6タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)

    フェデポリマーブル
    ¥1,898税込¥2,088
    1組
    4日以内出荷
    両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)112.7適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用継カバー(ジョイント) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用継カバー(ジョイント)

    フェデポリマーブル
    ¥539税込¥593
    1個
    6日以内出荷
    レールジョイント用外付け金具のジョイント部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)102適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用大型平首 フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用大型平首

    フェデポリマーブル
    ¥579税込¥637
    1個
    6日以内出荷
    レールを中間吊りする際に使用する吊ブラケット・大型平首です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)54.7適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用SQランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用SQランナー

    フェデポリマーブル
    ¥209税込¥230
    1個
    6日以内出荷
    ランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)8質量(g)9.6適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット

    フェデポリマーブル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール許容荷重(kg)22適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用)

    フェデポリマーブル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    片開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)59適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用プレート付天井シングルブラケット フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用プレート付天井シングルブラケット

    フェデポリマーブル
    ¥489税込¥538
    1個
    6日以内出荷
    プレート付きタイプの、天井先付けブラケット部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(両開き用) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(両開き用)

    フェデポリマーブル
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    6日以内出荷
    両開き用のフック付きマグネットランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:52許容荷重(kg)6質量(g)147.4適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用フック付天井ブラケットB17 フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用フック付天井ブラケットB17

    フェデポリマーブル
    ¥849税込¥934
    1個
    6日以内出荷
    H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)185適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)3~16
  • Z-30・ST-30用フック付天井ブラケットA17 フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用フック付天井ブラケットA17

    フェデポリマーブル
    ¥849税込¥934
    1個
    6日以内出荷
    H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)146適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)3~16
  • シリンダータンデムマスター (ST30) MAZDA(マツダ)

    シリンダータンデムマスター (ST30)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(片開き用) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(片開き用)

    フェデポリマーブル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    片開き用のフック付きマグネットランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:52許容荷重(kg)8質量(g)76.5適合品番レール:Z-30・ST-30
  • 1素子プリズムユニット ST-030 STS

    1素子プリズムユニット ST-030

    STS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。
    用途土木、建築、測量付属品専用バッグ仕様【定数】0mm、-30mm兼用トラスコ品番807-2522
  • Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット B25 フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット B25

    フェデポリマーブル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)197適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
  • (ST30)クラッチディスク STI スバル

    (ST30)クラッチディスク STI

    スバル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒 フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒

    フェデポリマーブル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。 天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
  • 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L STS

    1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L

    STS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズムをセット。 トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
    トラスコ品番807-2620セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・専用バッグ電源アルカリボタン電池LR44×2連続使用時間約60時間
  • 双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ アズワン

    双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

    アズワン
    ¥49,900税込¥54,890
    1セット
    翌々日出荷
    観察に便利な照明灯付きです。
    質量(kg)1.5サイズ170×115×330mm接眼レンズWF10×
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    7日以内出荷
    自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
    その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)