カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
- 厨房用品(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
「st-30 monovate」の検索結果

18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
テーパー型ステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥16,400税込¥18,0401個当日出荷から9日以内出荷テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスバルブ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥39,006~税込¥42,907~1個当日出荷から12日以内出荷ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
AG18-8 キッチンポット
AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付き
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)
TKG(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から34日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
扁平缶 広口活栓付瓶
アズワン(18件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。口内径(Φmm)95コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックあり取手あり
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から3日以内出荷粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷から9日以内出荷蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス容器 バルブ付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷から12日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。手動二方ボールバルブ付き。用途液体の一時貯蔵
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,984税込¥26,3821個11日以内出荷から12日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類かぶせ蓋
シール座付ステンレス汎用容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
角型蛇口付タンク
アズワン¥56,925~税込¥62,618~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥94,980税込¥104,4781個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800税込¥120,7801個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
偏心ホッパー型容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個22日以内出荷から24日以内出荷材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。ホッパーは45°の偏心になっているため、液や粉等の排出性に優れています。仕様【排出口】1.5Sヘルール材質ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ホッパー容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥159,800税込¥175,7801個23日以内出荷液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。 投入用容器として、大型容器・機器に取り付け可能です。材質タンク・フタ・取手/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンノズル排出/1.5sヘルール
片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800税込¥120,7801個26日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ホッパー型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 HT-ST-J-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥439,800税込¥483,7801個37日以内出荷2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
鏡板型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 DT-ST-TJ-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥479,800税込¥527,7801個37日以内出荷ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1Sヘルール使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
ホッパー型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 HT-ST-TJ-Lシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥479,800税込¥527,7801個37日以内出荷ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1Sヘルール使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水