カテゴリ

  • バイク純正部品(353)
  • 物流用品(270)
  • 制御機器(127)
  • 農業機械(119)
  • 切削工具(101)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(50)
  • 機構部品(49)
  • 建築金物(40)
  • 自動車純正部品(40)
  • 電気材料(38)
  • 測定用品(33)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 作業工具(20)
  • 電動工具(20)
  • 厨房用品(19)
  • 安全用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 溶接用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • バイク部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 研磨材(9)
  • トラック純正部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 介護用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st30」の検索結果

1,725件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダータンデムマスター (ST30) MAZDA(マツダ)

    シリンダータンデムマスター (ST30)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • 双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ アズワン

    双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

    アズワン
    ¥49,900税込¥54,890
    1セット
    翌々日出荷
    観察に便利な照明灯付きです。
    質量(kg)1.5サイズ170×115×330mm接眼レンズWF10×
  • (ST30)クラッチディスク STI スバル

    (ST30)クラッチディスク STI

    スバル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
  • SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    7日以内出荷
    自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
    その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • ステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30 シロクマ

    ステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30

    シロクマ
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス色鏡面磨寸法D(Φmm)9
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • Z-30・ST-30用キャップ フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用キャップ

    フェデポリマーブル
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    エンドキャップ端部部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)30適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用Qランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Qランナー

    フェデポリマーブル
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    丸カン付きランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:20許容荷重(kg)6質量(g)5.9適合品番レール:Z-30・ST-30
  • 鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH

    鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト

    TECH(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)2.0
  • Z-30・ST-30用ストッパー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用ストッパー

    フェデポリマーブル
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    中間でランナーを止める、ストッパー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)18.7適合品番レール:Z-30・ST-30
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-20
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
  • キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業

    キズリバテープ 半透明タイプ

    共立薬品工業(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1箱(30枚)
    当日出荷
    肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
    成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
  • 与薬車 STシリーズ ボックス30個 787×500×1438mm プロシェア(ナビス/アズワン)
    ピンク
    ブルー

    与薬車 STシリーズ ボックス30個 787×500×1438mm

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
    付属品アンプル用ケース仕様ボックス数:30個材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40質量(kg)56角度(°)ボックス開き:55材質(キャスター)ナイロン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
  • ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ブルー
    グレー
    イエロー

    ST型コンテナ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)

    フェデポリマーブル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)

    フェデポリマーブル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口

    オーム電機
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
    用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
  • 現場用ラクラクトゲ抜き TSK(ティ・エス・ケイ)

    現場用ラクラクトゲ抜き

    TSK(ティ・エス・ケイ)(28件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。
    仕様アクリルレンズレンズ径(Φmm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)

    フェデポリマーブル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • 【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless アズワン

    【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    総合倍率10×・20×照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°サービス分類レンタル
  • Z-30・ST-30用Qフックランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Qフックランナー

    フェデポリマーブル
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)8質量(g)17.9適合品番レール:Z-30・ST-30
  • こて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    こて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
    トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)

    フェデポリマーブル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント)

    フェデポリマーブル
    ¥83税込¥91
    1組
    当日出荷
    レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様2個1組材質スチール(ユニクロ)質量(g)4.8適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
  • プラステップ一体型踏み台 小原産業

    プラステップ一体型踏み台

    小原産業(7件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一体構造なので軽くて強い。天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
    用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。材質ポリプロピレン樹脂
  • Z-30・ST-30用ブラケット フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用ブラケット

    フェデポリマーブル
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    正面壁付けブラケット部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)56.7タイプ正面壁付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用ソケット フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用ソケット

    フェデポリマーブル
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    壁面にレールの端部を固定する際に使用するソケット部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)44.4適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25 フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25

    フェデポリマーブル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)157適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
  • Z-30・ST-30用天井ブラケット フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用天井ブラケット

    フェデポリマーブル
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    天井付けブラケット部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)32.6タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用継カバー(ジョイント) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用継カバー(ジョイント)

    フェデポリマーブル
    ¥539税込¥593
    1個
    6日以内出荷
    レールジョイント用外付け金具のジョイント部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)102適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用大型平首 フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用大型平首

    フェデポリマーブル
    ¥579税込¥637
    1個
    6日以内出荷
    レールを中間吊りする際に使用する吊ブラケット・大型平首です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)54.7適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用SQランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用SQランナー

    フェデポリマーブル
    ¥209税込¥230
    1個
    6日以内出荷
    ランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)8質量(g)9.6適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)

    フェデポリマーブル
    ¥1,898税込¥2,088
    1組
    4日以内出荷
    両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)112.7適合品番レール:Z-30・ST-30
  • 実体顕微鏡 モノタロウ

    実体顕微鏡

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    倍率20×、40×切り替え式です。
    質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
  • ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1巻(5m)
    当日出荷
    工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
    仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オートブレーカ オプション品 富士電機

    オートブレーカ オプション品

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
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
"st30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷