「std-46」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
62,980税込69,278特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
62,980税込69,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
規格MH-1A, 48~53フクム~2020年2月,2020年7月~図解NoMHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.35、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、MB279SU クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.42、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.42、BHT601S エンジン クランクケース、シリンダなど
SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACOSPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)KITACO(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°)○バルブタイミング角度(ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 4°BTDC CLOSE 37°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 9°ATDC(NEW STDシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 41°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 11°ATDC1mmリフト時参考値※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)主な適合車種●下記のシリンダーヘッドに適合NEW STD(モンキー系)●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999モンキーバハZ50J-1700001~ダックス50AB26ジャズAC09マグナ50AC13ジョルカブAF53ソロAC17CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~シャリー50CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
L-46X オプトエレクトロニクスL-46Xオプトエレクトロニクス
23,980税込26,378
1個
欠品中
2次元コードの読み取りに対応した有線ハンディスキャナです。圧倒的な読み取り性能で、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元コード以外にもOCRフォント(OCR-A/B)やパスポート、免許証などの読み取りにも標準対応しております。また、ワクチン接種記録システム(VRS)OCR に標準品で対応しております。
用途新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-46(オプション品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 従来製品では読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。 Direct Parts Markingをサポート致しました。基板や特殊な反射の無い部品であれば読み取り可能です。高分解能モデルなら0.084mmの2次元コードまで読み取りが可能です 視認性能の良いインジケータを配置致しました。スタイリッシュなデザインでありながら、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルは抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。仕様●Flash ROM:1Gbits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1Gbits●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)●最小PCS値:0.2以上●抗菌仕様:JIS Z 2801 相当ホワイト質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4出力画像出力:JPEG、BMP角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー: ±65、チルト:360保存温度(℃)-30~60光源●エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個●読み取り光源:電球色LED×1個消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55読取●移動体読み取り:2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)●読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E、UPC-A Add-on、UPC-E Add-on、EAN-13、EAN-8、EAN-13 Add-on、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Code 11●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal、Intelligent Mail Barcode、POSTNET、PLANET、Netherlands KIX Code、UK Postal、Australian Postal、Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー、コンポジット]GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN、Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR コード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible code●読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents、OCR-A/B保証期間5年間(ケーブル除く)ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平: 約38.0°、垂直: 約28.9°、対角線: 約46.4°焦点距離(mm)標準モデル:約72 (スキャナ先端から)防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示動作温度(℃)-5~50強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下インターフェイスFull-Speed 12Mbps USB(HID/COM)-タイプA動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)フレームスピード(fps)画像取得:100(最速値)最小分解能0.1mm:1次元バーコード (Code 39)/0.169mm:GS1 DataBar、Composite Code/0.169mm:2次元コード (PDF417、QRコード、Data Matrix)動作電圧(V)4.5~5.5静電気耐力(kV)破壊無:15 (気中放電)保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式ARM Cortex-A7、Core: 800MHz
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R10-HBFGTJPP販売備考:認証型式:8BJ-RE46J 原動機型式:E34LE適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR125 23-24タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:5.2重量[キログラム]:3.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:1-1形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BJ-RE46Jエンジン型式:原動機の型式:E34LESTD 最大出力:10.4kW/10200rpm最大出力:10.6kW/10200rpmSTD 最大トルク:11.1Nm/7350rpm最大トルク:11.4Nm/7400rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1023109074
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BJ-RE46J質量(kg)3、STD:5.2チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:1-1加工
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R8-HEGEHTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J。※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:6.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:3-1形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56Jエンジン型式:原動機の型式:N703E/N711ESTD 最大出力:82.22kW/9900rpm最大出力:86.2kW/9900rpmSTD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm最大トルク:89.9Nm/8750rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1018109033
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J質量(kg)6、STD:8.4チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:3-1加工
フラッシュ HVL-F46RMA SONY(ソニー)フラッシュ HVL-F46RMASONY(ソニー)
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
コンパクトな筐体でプロが求める発光性能・堅牢性能が向上した大光量フラッシュ。【純正ならではのカメラとフラッシュの連携】αライティングシステムは、あらゆる瞬間で理想の光を追求するすべてのクリエイターのため、進化し続けるカメラボディとともに進化。純正フラッシュならではのカメラ本体とのコミュニケーションにより、高速連写に対応した高精度なライティングを実現します。【約317gの小型・軽量設計ながらも大光量を実現した高性能フラッシュ】コンパクトな筐体にプロフェッショナルが求める発光性能・堅牢性能が向上したガイドナンバー46(照射角105mm設定時、ISO100・m)の大光量フラッシュです。従来機種HVL-F45RMの約1.7倍オーバーヒートが起こりにくく、長時間のフラッシュ撮影が可能になりました。これにより、電池1セット(4本)での発光回数は320回(HVL-F45RMは270回)、発光間隔は2.0秒(ニッケル水素電池使用時)を実現しています。【カメラからの操作とフレキシブルなバウンス構造】対応カメラのシュー取り付け時に、カメラの「外部フラッシュ設定」機能で、フラッシュに関する詳細な操作がカメラから行えます。左右180°、上150°、下8°にフレキシブルに動かすことができるバウンス構造により、様々なシーンに合わせたライティング表現が可能です。【プロに応える信頼性の高い構造】電気端子部を含む全方向の衝撃に対して配慮した「サイドフレーム補強構造金属シュー」搭載。マルチインターフェースフットの端子部を金属素材で保護し、従来機種HVL-F60RMのものと比べて強度も向上。またシュー部にシーリングを行うことで防塵・防滴性能が向上しています。【電波式ワイヤレス通信に対応】電波式ワイヤレス通信機能を搭載。1台を対応カメラに装着し、もう1台をペアリングすることでコマンダー(電波の送信側)としても、レシーバー(電波の受信側)としても使用可能。コマンダー機能使用時は、最大5グループに分けて最大15台までの対応フラッシュやレシーバーと接続したワイヤレス撮影が可能です。
仕様バウンス撮影:上150°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°)、下8°、左右180°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°/180°)、光量レベル切替:25段階(1/1-1/256) 1/3段ステップ、最大ガイドナンバー:46(照射角105mm/配光タイプSTD設定時、ISO100・m)、発光回数:240回以上(アルカリ電池)/320回以上(ニッケル水素電池)付属品端子保護キャップ、ミニスタンド、キャリングケース ※保証書、取扱説明書は除く形状シュー:マルチインターフェースシュー形式プリ発光による光量制御方式オートエレクトロフラッシュ電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池4本本体質量(g)(約)317外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)72.4×114.7×88.9動作モードTTL、MANUAL、MULTI照射角AUTO/マニュアル(24mm-105mm)ワイドパネル装着時15mmレンズの画角をカバー
スキャナスタンド オプトエレクトロニクススキャナスタンドオプトエレクトロニクス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番115-3954
プロテクシヨンカバー BIGM(丸山製作所)プロテクシヨンカバーBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
8日以内出荷
図解NoMB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プロテクシヨンカバー_No.46、LBC234M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42
バインドコネジ(+) BIGM(丸山製作所)バインドコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
8日以内出荷
規格5X18図解NoAC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バインドコネジ(+)_No.47、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、LBC234M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
規格33~37フクム図解NoBC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、JC233DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.32、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.46、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.46、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BC233MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BP2520MA エンジン クランクケース、シリンダなど
STD-46 オプトエレクトロニクスSTD-46オプトエレクトロニクス
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷