カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)

「stf80」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みフランジ イノックねじ込みフランジイノック
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
ステンレスT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーションステンレスT字足プレス1つ穴昭和コーポレーション
429税込472
1個
4日以内出荷
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足材質SUS304板厚t(mm)1.5
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ばね作用により耐振性に優れています。
許容荷重(N)784許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110推奨ねじM4サラねじRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ東洋バルヴ
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鋳鋼 Y形ストレーナ 10-STF 10-STFシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 Y形ストレーナ 10-STF 10-STFシリーズ東洋バルヴ
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
304 ソケット PT×PF 井筒製作所304 ソケット PT×PF井筒製作所
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液
スタンド式展示ケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)スタンド式展示ケース(フラットタイプ)MuSE(タキヤ)
999,800税込1,099,780
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。 ロックを開錠するとガラスケースを持ち上げるための隙間ができます。手を差し入れて持ち上げると、セーフティアームが出てガラスケースを支えます。 展示ケース底面には、除湿剤ボックスがあり、開閉はボックスについているネジで行います。
材質高透度ガラス、要部ステンレス焼き付け塗装