カテゴリ
- 接着剤・補修材(102)
- 弾性接着剤(8)
- 建築金物(2,251)
- ジョイントパイプ(11)
- 配管・水廻り設備部材(3,493)
- 塩ビ管(95)
- ステンレスパイプ(48)
- 塩ビ継手(24)
- 空調・照明・電設資材(1,053)
- ダクト(3)
- バイク純正部品(59,675)
- トラック純正部品(47,413)
- 自動車純正部品(43,044)
- パソコン/周辺機器(7,514)
- 制御機器(7,202)
- 機構部品(5,520)
- 科学研究・開発用品(4,178)
- ねじ・ボルト・釘(4,083)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,720)
- メカニカル部品(3,427)
- 厨房用品(3,392)
- バイク部品(3,021)
- 物流用品(2,393)
- 保管用品(2,081)
- 船舶用品・漁業資材(1,941)
- 卓上消耗品(1,856)
- 測定用品(1,548)
- 油圧機器・油圧ホース(1,167)
- 農業機械(1,062)
- 作業工具(1,015)
- FA担当者のオススメ新商品(969)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(965)
- 溶接用品(879)
- 切削工具(874)
- 作業服(635)
- 事務用品(602)
- 電気材料(585)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(553)
- 学童・教育用品(550)
- 研磨材(544)
- スプレー・オイル・グリス(453)
- 縫製用品(452)
- カー用品(451)
- 自動車補修部品(429)
- 建材・エクステリア(387)
- 店舗什器・備品(362)
- 医療(332)
- 清掃用品(328)
- ポンプ・送風機・電熱機器(326)
- 家電(307)
- 安全用品(294)
- 住設機器(276)
- 自転車部品(260)
- 自転車整備工具・アクセサリー(254)
- トラック用品・パーツ(236)
- 肥料・農薬・除草剤・種(210)
- 梱包用品(204)
- オフィス家具(191)
- はんだ関連・静電気対策用品(189)
- 電動工具(186)
- 安全保護具(182)
- 塗装・養生・内装用品(174)
- 介護用品(171)
- 農業・園芸資材(169)
- クリーンルーム用品(166)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(152)
- 日用品(147)
- 印刷用紙/インク/印刷機(146)
- 防災用品(137)
- 自動車用オイル・ケミカル(121)
- タイヤ・足回り(103)
- 手袋(98)
- 整備工具・収納(97)
- 洗車・清掃(92)
- 空圧工具(85)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(75)
- 防犯用品(75)
- バッテリー・電装(73)
- 安全靴・作業靴(73)
- 安全標識(72)
- 塗料(52)
- 測量用品(土木/建設)(51)
- トラック輸送・安全用品(45)
- 鈑金・塗装(42)
- 救急・衛生(33)
- 農具(32)
- マスク(31)
- 洗剤・除去剤(30)
- テープ(27)
- ヘルスケア(26)
- 食品・飲料(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
- ガレージ機器・整備設備(15)
- 完成車(14)
- 測定関連サービス(13)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 理美容(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- エンジン工具(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(120)
- コニシ(6)
- ACE(エース)(77)
- 東栄管機(4)
- SU(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- 関西ペイント(4)
- セメダイン(2)
- イノック(27)
- 前澤化成工業(8)
- SMC(2,370)
- SUS(エスユーエス)(4,394)
- いすゞ自動車(41,302)
- スズキ(71,152)
- トヨタ(17,129)
- ホンダ(10,770)
- マルゼン[厨房機器](1,942)
- メディアカバーマーケット(4,148)
- 三菱ふそう(6,110)
- 大阪魂(3,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ウルトラ多用途SU
コニシ(105件のレビュー)¥579~税込¥637~1本(10mL)ほか当日出荷新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト
コニシ(69件のレビュー)¥549~税込¥604~1本(10mL)ほか当日出荷から翌々日出荷従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ウルトラ多用途SUプレミアム ハード
コニシ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(10mL)ほか当日出荷から翌々日出荷ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ウルトラ多用途SUプレミアムクイック
コニシ(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個(25mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
ボンドSU200
コニシ¥3,298税込¥3,6281本(333mL)当日出荷速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系トラスコ品番374-8201色グレー容量(mL)333質量(g)462使用温度範囲(℃)-30~150主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.483kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
(528件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(20mL)ほか当日出荷硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(167件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
SUシリコンオフ
関西ペイント(13件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(4L)欠品中静電防止機能を持った強力脱脂剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメット用フェイスガード
SU(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。質量(g)193寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×210×170
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら