カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「su-350」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)廣杉計器(1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS303
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム ユニペックス(UNI-PEX)防滴型ワイヤレスマイクロホンシステムユニペックス(UNI-PEX)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車材質MC602ST形状S1
SUS304 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂SUS304 ステン6カク スペーサーBSU大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)マルチ型防振ユニットTOZEN(トーゼン)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオンイハラサイエンス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
形状隔壁ユニオン
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
(ME350)HOSE,AIR SU 三菱ふそう(ME350)HOSE,AIR SU三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
質量(kg)9.7消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
クラッチディスク(ヒノ) EXEDYクラッチディスク(ヒノ)EXEDY
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス傾斜スタンド サカエステンレス傾斜スタンドサカエ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き材質SUS430(2B仕上げ)質量(kg)2積載荷重(kg)20色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
HEAD LAMP VESSEL (N0) MAZDA(マツダ)HEAD LAMP VESSEL (N0)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス) をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス)をくだ屋技研
1,598,000税込1,757,800
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプ安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付手動式昇降仕様
全幅(mm)G:595ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:392脚寸法外幅(mm)E1:508車体質量(kg)107ロードセンター(mm)【フォーク】C:350全長F(mm)1175上昇回数(回)33往復
(SU003)リヤサスペンションメンバ ストッパ LWR RH トヨタ(SU003)リヤサスペンションメンバ ストッパ LWR RHトヨタ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9日東工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
汎用型
用途サーキットブレーカ
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9日東工業
179,280税込197,208
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
汎用型
用途サーキットブレーカ
OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 42mW OSRAM(オスラム)OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 42mWOSRAM(オスラム)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。パッケージ:ガラスカバー内蔵のセラミックパッケージ チップ技術: AlGaN ベースのフリップチップ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ peak:275 nm (紫外線( UV-C )) ESD :
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:42mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7242-03
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無しテラウチ(寺内製作所)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
オールステンレス製SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプ肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重材質(ピン)ステンC環(シャフト用)
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
8,998税込9,898
1本
11日以内出荷
スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
8,498税込9,348
1本
11日以内出荷