カテゴリ

  • 厨房用品(10)
    • キッチンポット(9)
  • 科学研究・開発用品(30)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(15)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(1)
  • 清掃用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus缶」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • 80保存缶 SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    80保存缶 SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
    仕様80(はちまる)タイプ
  • 浅・角型ポット( SUS304) コクゴ

    浅・角型ポット( SUS304)

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ

    密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付

    サンダイヤ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)
  • ステン万能缶 アズワン

    ステン万能缶

    アズワン(1件のレビュー)
    3,881税込4,269
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス板厚t(mm)0.7
  • 保存缶(ネジブタ式) オオモリ

    保存缶(ネジブタ式)

    オオモリ(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    AG18-8 キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
    用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状フタ付き
  • 18-8(SUS304)深型角キッチンポット SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304)深型角キッチンポット

    SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿布缶 オオモリ

    湿布缶

    オオモリ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
  • 密閉缶運搬用 SUS304 TGK(東京硝子器械)

    密閉缶運搬用 SUS304

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1缶
    5日以内出荷
    シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
    仕様締金具数(組)3TGK品番0419-32-21-10材質ステンレス容量(L)27深さ(mm)335内径(mm)330フタの有無あり
  • ステンレスペール缶 BT-20 ジャパンペール

    ステンレスペール缶 BT-20

    ジャパンペール
    19,980税込21,978
    1缶
    10日以内出荷
    耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
    用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • モリブデンテーパーパッキン汁食缶 大屋金属

    モリブデンテーパーパッキン汁食缶

    大屋金属(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質モリブデン鋼
  • ステンレス滅菌缶 ケニス

    ステンレス滅菌缶

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
    材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
  • SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し) SUGICO(スギコ)

    SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
    材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
  • 角形目盛付ポット SUS304 コクゴ

    角形目盛付ポット SUS304

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    目盛りが付いて便利なステンレス容器です。
    材質ステンレスSUS304
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • ペール缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    ペール缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304 TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138
  • HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 エム・あい

    HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付

    エム・あい
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)
  • HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 エム・あい

    HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付

    エム・あい
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)303(245)×263(263)×745(80)車輪径(Φmm)50高さ(mm)745材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)245×245×80荷台寸法(幅)(mm)263材質(車輪・金具)スチール高さ内寸(mm)80材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×80特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)303ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • APPQOポンプ専用ステンレス缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQOポンプ専用ステンレス缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
    用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
  • ペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP) オオモリ

    ペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP)

    オオモリ
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    超コンパクトサイズのダスト缶です。省スペース化にも対応できます。
    用途医療現場や製造現場で利用されています。材質(本体)SUS430、(中缶)PP容量(L)5外寸法(mm)Φ205×275フタの種類ペダル式
  • 缶けいしゃ SUS304製 エム・あい

    缶けいしゃ SUS304製

    エム・あい
    9,398税込10,338
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
  • 保存缶 ネジフタ付 SUS304製 サンダイヤ

    保存缶 ネジフタ付 SUS304製

    サンダイヤ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
    材質SUS304タイプレギュラー
  • 缶けいしゃ SUS304製 エム・あい

    缶けいしゃ SUS304製

    エム・あい
    9,398税込10,338
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器一斗缶
  • フックカッターL ムラテックKDS

    フックカッターL

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
    用途ネジロック構造付属品フックL刃1枚黄色替刃仕様フックL替刃0.5mm厚適合替刃HK-5H
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
  • ステンレスドラム缶オープン缶 モノタロウ

    ステンレスドラム缶オープン缶

    モノタロウ
    59,980税込65,978
    1缶
    当日出荷
    SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
    用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)30シルバータイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)620板厚(mm)1.5内高(mm)845販売区分業務用
  • ステンレス万能ヒシャク木製 カネ三

    ステンレス万能ヒシャク木製

    カネ三
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
    用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用にトラスコ品番851-0899材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)300
  • バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
    用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • ステンレス万能ヒシャクパイプ柄 カネ三

    ステンレス万能ヒシャクパイプ柄

    カネ三
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
    用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用にトラスコ品番851-0900材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)270
  • ペダル式ダストカン オオモリ

    ペダル式ダストカン

    オオモリ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    便利な中缶付。外缶は衛生的なステンレス製。
    材質外缶(SUS430)、中缶(PP)形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02