カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(48)
  • 建築金物(22)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 制御機器(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 箔」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500x900mm ステンレスシート エスコ

    500x900mm ステンレスシート

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SA-5形状折りたたみタイプ
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
  • ステンレス板 巻物 久宝金属製作所

    ステンレス板 巻物

    久宝金属製作所(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
    用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
  • ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワン

    ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ

    アズワン
    27,522税込30,274
    1袋(10枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
  • 600x 920x0.1mm ステンレス巻板 エスコ

    600x 920x0.1mm ステンレス巻板

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440ER-53
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ アズワン

    ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ

    アズワン
    73,854税込81,239
    1巻
    21日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)10
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 300x900mm ステンレスシート エスコ

    300x900mm ステンレスシート

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SA-3形状折りたたみタイプ
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    638税込702
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所
    4,198税込4,618
    1枚
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板(ロール巻タイプ) 光

    ステンレス板(ロール巻タイプ)

    69,980税込76,978
    1巻
    11日以内出荷
    粘着テープ付なので簡単に施工できます。
    用途あるゆる補修に。仕様粘着付トラスコ品番404-8628質量(kg)11タイプ巻物粘着剤アクリル系アズワン品番64-8942-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス箔粘着テープ マクセル

    ステンレス箔粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
    用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
  • ステンレス板 巻物(粘着剤付) 久宝金属製作所

    ステンレス板 巻物(粘着剤付)

    久宝金属製作所(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。
    用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤アクリル系
  • エレパック ロール状 ステンレス箔 畑電機製作所

    エレパック ロール状 ステンレス箔

    畑電機製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    6日以内出荷
    材質ステンレス箔タイプロール状アズワン品番4-1766-11
  • ステンレス箔 畑電機製作所

    ステンレス箔

    畑電機製作所
    26,980税込29,678
    1枚
    翌々日出荷
    ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
    材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
  • SUS製保護シート 篠原電機

    SUS製保護シート

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    1.当製品はフェライト系ステンレス製(SUS430)のため、押ボタンカバーのマグネットを吸着します。 2.当製品は両面テープが貼られているため追加工なしで取付可能です。 3.押ボタンカバーのマグネットが筐体に直接触れることがないため、押ボタンカバー取付面の保護にも役立ちます。 4.既設盤の設計変更や加工ミスなどにより不要になったねじ穴の簡易補修にもご使用いただけます。
    用途※SUS製筐体、樹脂製筐体にメーカー製押ボタンカバーSWCKシリーズを 取り付けたい時のアタッチメントとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ エスコ

    12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    欠品中
    仕様EA983XB用替バンドエスコ品番EA983XB-1
  • 600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付) エスコ

    600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440ER-58
  • 電解銅箔テープ 薄型品 竹内工業

    電解銅箔テープ 薄型品

    竹内工業
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています
  • 銅箔テープ CUシリーズ アズワン

    銅箔テープ CUシリーズ

    アズワン
    2,890税込3,179
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
    ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
  • アルミホイルケース SRE-0517 金 cotta

    アルミホイルケース SRE-0517 金

    cotta
    2,598税込2,858
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    仕様【オーブン】可材質アルミ寸法(Φ×mm)底53×H17
  • アルミホイルケースSSE-0819(金) cotta

    アルミホイルケースSSE-0819(金)

    cotta
    4,198税込4,618
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    寸法(mm)底(82×28)×高15容量40cc
  • アルミホイルケース SRE-0517 銀 cotta

    アルミホイルケース SRE-0517 銀

    cotta
    2,098税込2,308
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    潤滑油がエアーで吹き取れていない場合がございます。食用となりますので問題はございません。
    仕様【オーブン】可材質アルミ寸法(Φ×mm)底53×H17
  • アルミホイル用ビスSET KITACO

    アルミホイル用ビスSET

    KITACO
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • アルミホイル用ビスSET 1/2 KITACO

    アルミホイル用ビスSET 1/2

    KITACO
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • SUS製保護シート 日東工業

    SUS製保護シート

    日東工業
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。
    仕様粘着材付材質ステンレス(SUS)
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,398税込3,738
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    10,880税込11,968
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11ベース長(mm)30ベース幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ

    厚手ステンレステープ(P-12)

    ニトムズ(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷
    強い!きれい!サビにくい!
    用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。フラットで丸みのある先端、箔などを掴むのに便利。SUS302
    全長(mm)120
  • Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com

    Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)144ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
  • Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm StarTech.com

    Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 短い15cmのケーブル長 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期長さ(mm)150ブラック質量(g)13ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)15特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1 x USB Aオスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。データ転送速度最大5Gbps。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ。USB 2.0との下位互換性あり
    用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレートブラック質量(g)49ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]AWG24/28プラグコネクタメッキ:ニッケル保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)コネクタストレートシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
  • USB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス) StarTech.com

    USB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス)

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm。再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド。最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応。ケーブルおよびコネクタの仕様は、USB 3.0 SuperSpeed に準拠。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)45保証期間ライフタイムケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)適合用途データ転送用、充電用
  • シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコン230」

    坂口電熱(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
    厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
  • USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    USB 3.0 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続ブラック質量(g)31ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス