カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
    • ステンレスプレート(13)
    • ステンレス丸棒(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用金属板(1)
  • 機構部品(2)
    • シムプレート(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
幅(mm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus403 板」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    638税込702
    1枚ほか
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径95Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径95Φmm

    ノーブランド
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス板 粘着付 久宝金属製作所

    ステンレス板 粘着付

    久宝金属製作所(4件のレビュー)
    589税込648
    1枚ほか
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
    用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス 平板 光

    ステンレス 平板

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
  • ステンレス平板 TRUSCO

    ステンレス平板

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)910形状幅(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス板 光

    ステンレス板

    (13件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
  • ステンレス板 泰豊トレーディング

    ステンレス板

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径100Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径100Φmm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径30Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
  • パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
    用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。最小表示0.1%質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)300付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)温度範囲(℃)10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックキャビネット アズワン

    プラスチックキャビネット

    アズワン
    27,200税込29,920
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • CLP2型 ウエットクリーナ エバラポンプ(荏原製作所)

    CLP2型 ウエットクリーナ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。 廃油の混入液も排出できます。 小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。 電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。 電動機保護装置(オートカット)付です。
    用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)質量(kg)28(水を含まず)出力(kW)0.6極数2極形式防滴保護形電圧(V)100構造水封式口径(Φmm)25全揚程(m)最大4.5最大吐出量(L/min)35接続ねじ込み使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)最大風量(m3/min)吸込風量:0.22構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率標準効率使用場所屋内単相最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]