カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • タンクマウント型コンプレッサー(1)
  • トラック純正部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電源電圧(V)
タンク容量(L)
出力(kW)
潤滑方式
吐出圧力(MPa)
吐出空気量(L/min)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
種類
静音
騒音値(dB)
60~70未満
質量(kg)
29
幅(mm)
500~1000未満
高さ(mm)
500~1000未満
奥行(mm)
500未満
ブランド
SK11・三菱ふそう・IDEC(和泉電気)・丸十・MIKALOR・SWAGE-LINE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-231」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンプレッサ SW-231 SK11

    エアコンプレッサ SW-231

    SK11(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(セミステンレス)

    MIKALOR(24件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭化竹 スマイルサーバートング 丸十

    炭化竹 スマイルサーバートング

    丸十
    629税込692
    1個
    10日以内出荷
    にっこり笑顔の竹製サーバー
    材質質量(g)40寸法(cm)21×4材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2539-15
  • (ML231)PLATE,SW D 三菱ふそう

    (ML231)PLATE,SW D

    三菱ふそう
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • (ML231)PLATE,SW A 三菱ふそう

    (ML231)PLATE,SW A

    三菱ふそう
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (ML231)PLATE,SW C 三菱ふそう

    (ML231)PLATE,SW C

    三菱ふそう
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • (ML231)PLATE,SW B 三菱ふそう

    (ML231)PLATE,SW B

    三菱ふそう
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
  • コンプ タンクホイール SK11

    コンプ タンクホイール

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。
    用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
  • ホースクランプステー SWAGE-LINE

    ホースクランプステー

    SWAGE-LINE
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。