カテゴリ

  • 機構部品(57)
  • 制御機器(47)
  • バイク部品(37)
  • 測定用品(22)
  • バイク純正部品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 医療(9)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-5-1」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-5-1

    富士電機
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)127厚さ(mm)64種類電磁開閉器
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付標準形

    富士電機(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
  • ラバーストラップレンチ TRUSCO

    ラバーストラップレンチ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
    用途パイプの締付作業に。
  • ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロ

    ステンレス コーススレッド 全ネジ

    ヤマヒロ
    8,298税込9,128
    1箱(500個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじねじの呼びM4.2ねじピッチp(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業

    ステンレス コーススレッド ラッパ

    若井産業
    3,500税込3,850
    1箱(450本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS410
  • スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 NPS CORP

    スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材

    NPS CORP
    63,980税込70,378
    1ケース(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メンズギアパンツ SW512 SWW (SMART WORK WEAR)

    メンズギアパンツ SW512

    SWW (SMART WORK WEAR)(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1本
    3日以内出荷
    軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。 優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
    仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)86機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別男性用
  • レディースギアパンツ SW514 SWW (SMART WORK WEAR)

    レディースギアパンツ SW514

    SWW (SMART WORK WEAR)
    3,290税込3,619
    1本
    3日以内出荷
    軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。 優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
    仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別女性用
  • メンズ/レディースウエスタンシャツ SW515 SWW (SMART WORK WEAR)

    メンズ/レディースウエスタンシャツ SW515

    SWW (SMART WORK WEAR)
    3,398税込3,738
    1枚
    3日以内出荷
    長く働いてもストレスのない着心地の良さ。オールシーズン対応のストレッチシャツ。
    仕様ウェスタン切替、胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別男女兼用
  • CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ プラネックスコミュニケーションズ

    CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ

    プラネックスコミュニケーションズ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
    セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
  • ステンコース 全ネジ 若井産業

    ステンコース 全ネジ

    若井産業
    849税込934
    1パック(70本)
    3日以内出荷
    SPF材など一般的な木材に。
    ねじの呼びM3.8頭径(mm)8.3
  • 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付

    PLANET Technology
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
  • パキン軸付ホイールブラシ(タンピコ) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    パキン軸付ホイールブラシ(タンピコ)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途艶出し、下地研磨など。取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)仕様【植物繊維】パキン軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • 4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器 テック(TEC)

    4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器

    テック(TEC)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。 メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。
    付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書ブラック電源(V)5 DC本体質量(g)116本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25入力端子HDMi5ポート出力端子HDMI1ポートアズワン品番65-1693-71対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)HDMI規格HDMI2.0
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    20,275税込22,303
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at

    PLANET Technology
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)598出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷
    1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
    質量(kg)9.3最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
  • 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付 PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付

    PLANET Technology
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ 大阪魂

    SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    4日以内出荷
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
    収縮温度+327℃長さ(m)1.2乳白色連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
  • セーフティーアームウォーカー スリムタイプ イーストアイ

    セーフティーアームウォーカー スリムタイプ

    イーストアイ
    19,980税込19,980非課税商品
    1個
    5日以内出荷
    ・2段階グリップで立ち上がり補助にも。・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
    材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)2.7サイズ(cm)幅49~51×奥行40~42×高さ66.5~76.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅48×奥行12×高さ67、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:34~44機能標準:折りたたみ最大使用者体重(kg)100
  • HOSE COMP,RR BRK   43310KBSW51 ホンダ

    HOSE COMP,RR BRK 43310KBSW51

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • SW SET,ST KILL   35015KBSW51 ホンダ

    SW SET,ST KILL 35015KBSW51

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP,FR BRK    45125KBSW51 ホンダ

    HOSE COMP,FR BRK 45125KBSW51

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKD

    HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド

    CKD
    42,938税込47,232
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • SW-511 エントラント チェストハイウェーダー 阪神素地

    SW-511 エントラント チェストハイウェーダー

    阪神素地
    21,980税込24,178
    1着
    当日出荷
    東レ製の透湿防水生地を全面に使用し、ムレが少なく長時間の着用も快適です。 靴底13mm厚フェルト仕様で水中でのグリップに優れています。
    用途水産業、水中での軽作業セット内容ウエストベルト、カップインソール、補修用生地材質胴部:エントラントGII、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルトカーキ足幅2E
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

    富士電機
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW) プロトティップ

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW)

    プロトティップ
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ) プロトティップ

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)

    プロトティップ
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    14,980税込16,478
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル