カテゴリ

  • バイク部品(41)
  • 制御機器(31)
  • 測定用品(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 家電(10)
  • 切削工具(9)
  • 医療(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-5-1」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
466税込513特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個=1シートMURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
909税込1,000
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
9,690税込10,659特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
表面実装部品取り外しキット サンハヤト表面実装部品取り外しキットサンハヤト(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-03富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
CD-RW 繰り返し記録用 700MB 4-12倍速 Verbatim(バーベイタム)CD-RW 繰り返し記録用 700MB 4-12倍速Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
899税込989
1パック(5枚)
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度4~12倍速レーベル面色シルバーケース5mmプラケース・白タイプデータ用種類CD-RW記憶容量(MB)700入数5枚
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)エアフィルター(湿式)ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付BUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1台
翌日出荷
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
スライドピース ALBA(アルバ)スライドピースALBA(アルバ)(22件のレビュー)
539税込593特価
1セット(3個)
当日出荷から15日以内出荷
駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付BUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
379税込417特価
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)プログレス レーシングCDIDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
システムキット ヒルトラインシステムキットヒルトライン
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS303最高使用圧力(MPa)5(液体)最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数1最高使用流量(L/min)60
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ 表示器PISCO(ピスコ)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択