カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-n5」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 標準形 SW-N5 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N5富士電機
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150補助接点2a2b長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)88タイプ標準形
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(113件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
ESWN エルゴシングルウイングナット イマオコーポレーションESWN エルゴシングルウイングナットイマオコーポレーション
489税込538
1個
5日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
HDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1 グリーンハウスHDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1グリーンハウス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
最大5台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる高機能HDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、ゲームや高精細映像の視聴に最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。HDR10やHDCP2.2にも対応し、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。USB給電タイプで設置も簡単。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性も高く、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他【映像帯域】18Gbps/600MHz付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約50備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:HDMIタイプA端子×5 / 出力:HDMIタイプA端子×1最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
159,800税込175,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
109,800税込120,780
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御富士電機機器制御 マグネットスイッチ富士電機機器制御
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付可逆形富士電機
79,980税込87,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 速動形サーマルリレー付富士電機
93,980税込103,378
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 自動リセット式 富士電機電磁開閉器 自動リセット式富士電機
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御富士電機機器制御 マグネットスイッチ富士電機機器制御
44,980税込49,478
1個
22日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁開閉器 熱帯湿地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁開閉器 熱帯湿地仕様富士電機
91,980税込101,178
1個
22日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁開閉器 寒冷地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁開閉器 寒冷地仕様富士電機
91,980税込101,178
1個
22日以内出荷
シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW5X10-N 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW5X10-N 100個入武蔵オイルシール工業
7,798税込8,578
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):5.2●呼び径(Φ):5.0●内径(Φd):5.6●外径(ΦD):10.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):784(80)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004785厚さ(mm)1内径(Φmm)5.6ボルト穴径(Φmm)最大5.2最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-78
SW ASSY,LH HANDLE   35200HN5N13 ホンダSW ASSY,LH HANDLE 35200HN5N13ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
SW ASSY,RR STOP   35350HN5N00 ホンダSW ASSY,RR STOP 35350HN5N00ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
SW ASSY,LH HANDLE   35200HN5N12 ホンダSW ASSY,LH HANDLE 35200HN5N12ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
SW ASSY,LH HANDLE   35200HN5N11 ホンダSW ASSY,LH HANDLE 35200HN5N11ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(275件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ中量ラック 300・500kg用 キャスターベースモノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(69件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)エアフィルター(湿式)ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23ELPA
599税込659
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
表示器付マスフローコントローラ コフロック表示器付マスフローコントローラコフロック
179,800税込197,780
1個
当日出荷から34日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
材質接ガス部:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス(MFCのみ)、FKM(オプションNBR or CR)タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式測定対象気体使用圧力範囲入口最大圧:500kPa(G)許容周囲温度(℃)-10~60
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から47日以内出荷
種類関連商品
マスフローコントローラ 3660 コフロックマスフローコントローラ 3660コフロック
99,980税込109,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)材質接ガス部材質:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプション NBR or CR)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS再現性(%)±0.5F.S耐圧(MPa)1(G)接続電気:D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)使用電源+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA周囲湿度(%RH)許容:10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45入圧(kPa)最大500(G)保存温度範囲(℃)許容:-10~60耐圧(kPa)980(G)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)校正温度(℃)20