カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)

「swagelok 1/2」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NW Swagelokアダプタ コスモ・テック

    NW Swagelokアダプタ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • Swagelok フレキシブルチューブ コスモ・テック

    Swagelok フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格Swagelok(R)材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン

    フジトク(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン

    LOK継手(フロントリング・バックリング)

    フジキン(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
  • [3列4段] パーツキャビネット エスコ

    [3列4段] パーツキャビネット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷
    半透明の引出しで中身の確認が可能
    エスコ品番EA661BC-2引出し数3列4段仕切板6枚引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
  • ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)

    フジキン
    739税込813
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC

    汎用流体用圧力センサ PSE56

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
  • ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)

    フジキン
    749税込824
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,812税込1,993
    1本
    当日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • [4列6段] パーツキャビネット エスコ

    [4列6段] パーツキャビネット

    エスコ(6件のレビュー)
    8,030税込8,833
    1個
    当日出荷
    各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • T-LOK フェルールセット フロパーサル

    T-LOK フェルールセット

    フロパーサル
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • ICF Swagelokアダプタ コスモ・テック

    ICF Swagelokアダプタ

    コスモ・テック
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • Swagelok ブレード付フレキ コスモ・テック

    Swagelok ブレード付フレキ

    コスモ・テック
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格Swagelok(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2

    HORIBA(堀場製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
    バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
  • NW 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    NW 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    ICF 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • ICF ラジアルポートフランジ コスモ・テック

    ICF ラジアルポートフランジ

    コスモ・テック
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法A(mm)70材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:F4Q

    azbil(旧:山武)
    399,800税込439,780
    1個
    20日以内出荷から61日以内出荷
    広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現 低圧気体も制御できる低圧損構造 AC電源対応:実験・検査用途で活躍 本体設定のみでガス種切り替えが可能
    用途●0.3s高速応答:火炎加工、ガス切断、混合比制御●低差圧構造(低圧ガスOK):エンリッチガス、燃焼ガス、炉の雰囲気ガス●広い温度環境(-10~60℃)対応:工業炉周辺、非空調の工場現場●高精度(±1%SP:)R&D用途、分析装置、焼成炉●豊富な表示&診断:現場運転監視、保全
  • 気体用マスフローメータ:CMSシリーズ azbil(旧:山武)

    気体用マスフローメータ:CMSシリーズ

    azbil(旧:山武)
    269,800税込296,780
    1個
    21日以内出荷
    広い計測範囲。工業ガスや可燃性ガスにも使用可能。設定変更でガス種変更可能。瞬時流量/積算流量切替表示。ご使用の際はCMS用コネクタハーネスが必要です。
    材質SUS316機種流れ方向左→右
  • 気体用マスフローメータ:CMSシリーズ azbil(旧:山武)

    気体用マスフローメータ:CMSシリーズ

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
    ●1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”●2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)●3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1●4. 上流直管不要:省スペース設置●5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)●
    用途工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
swagelok特集
  • おすすめ人気ランキング
  • swagelok