曜日別特売

気体用マスフローメータ:CMSシリーズ

気体用マスフローメータ:CMSシリーズ - azbil(旧:山武)

広い計測範囲。工業ガスや可燃性ガスにも使用可能。設定変更でガス種変更可能。瞬時流量/積算流量切替表示。ご使用の際はCMS用コネクタハーネスが必要です。

材質
SUS316
機種
流れ方向左→右
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
接続
付加機能
流量レンジ(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384350CMS0200BTVN2101D0空気/窒素VCR3/8接続【1】RS-485通信付【2】禁油処理【3】検査成績書添付空気流量レンジ0~200
¥337,000
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384359CMS0005BTSN2101Y0空気/窒素Swagelok1/4接続【1】RS-485通信付【2】禁油処理【3】トレーサビリティ証明対応空気流量レンジ0~5
¥301,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384368CMS0020BTSS2101Y0酸素Swagelok1/4接続【1】RS-485通信付【2】禁油処理【3】トレーサビリティ証明対応空気流量レンジ0~20
¥301,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384377CMS0200BTVS2101D0酸素VCR3/8接続【1】RS-485通信付【2】禁油処理【3】検査成績書添付空気流量レンジ0~200
¥337,000
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする