カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- オフィス家具(34)
- 制御機器(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 店舗什器・備品(21)
- 切削工具(20)
- 物流用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 事務用品(13)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 電気材料(11)
- 機構部品(10)
- バイク純正部品(9)
- 厨房用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(8)
- 安全保護具(8)
- 研磨材(8)
- トラック純正部品(8)
- 自動車純正部品(6)
- 防犯用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自転車部品(5)
- 介護用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(116)
- 常磐精工(19)
- ホンダ(18)
- コクヨ(13)
- SK11(12)
- マルヤス電業(11)
- ナイキ(10)
- サンワサプライ(9)
- TRUSCO(9)
- 三菱ふそう(9)
- プラス[家具](7)
- SAMSONG(6)
- Modes(6)
- アズワン(5)
- 三京ダイヤモンド工業(5)
- 八光電機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「swb」の検索結果

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
アドバンスパイロット・ほたるSWB0.5
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷回路方式B片切仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A
アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷回路方式B片切仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A
3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載
3M¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
アドバンスタッチ浴室換気SWセットSWB
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷仕様ほたるB・12時間タイマ約30分-12時間可変、絶縁枠色マットホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)照明:1、換気扇:1適合プレートスイッチプレート・1連用
3M, SWB-03, ケーブルマーカー 白
3M¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様最大ケーブル径 = 15mm色 = 白長さ = 2.43m幅 = 5.46 mm量 = 60材質 = ビニールシリーズ = SWB材質ビニール幅(mm)5.46色白長さ(m)2.43シリーズSWBRoHS指令(10物質対応)対応最大ケーブル径(Φmm)15
ワイヤーブラシ3本組(S)
SUNDRY(角利産業)(6件のレビュー)¥499税込¥5491組(3本)当日出荷3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス寸法(mm)180
バンドソー替刃 竹挽用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 汎用刃
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 木工厚物用
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数4山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
バンドソー替刃 木工仕上用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
バンドソー替刃 スチロール用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。用途発泡スチロール、樹脂材の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数10山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から69日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
ソフトホワイトボード ナチュルボ
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(1枚)当日出荷「マグエックス ソフトホワイトボードナチュルボ」は、スチール面を傷つけにくい安心設計で、軽くて柔らかい素材を使用したホワイトボードです。 冷蔵庫にピタッとつきます。両開き冷蔵庫にもご使用頂けるコンパクトサイズです。便利なイレーザー付きマーカーペンがセットされています。 マーカーペンが取り出しやすいデザインです。付属品のヒモを取りつけて頂くとスチール面以外でも使用可能です。 非塩ビ素材を使用しています。環境対応として分別処理も可能です。 裏面磁石付き。暗線入で書きやすい。縦・横使えます。取り付けられる所:凹凸のない金属塗装面(冷蔵庫等)仕様裏面マグネット式、マグネット対応、付属品付き付属品イレーザー付きマーカー(黒)・マグネット2個(Φ20mm白)・吊り紐材質ボード面:スチール、フレーム:EVA、裏面ネオジム磁石付幅(mm)215厚さ(mm)22色白高さ(mm)175質量(g)127種類マグネット掛け・無地吸着力(N)11.77 N磁束密度(表面)1600G繰り返し・詰め替え対応
防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
SBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mm
ベストツール¥269税込¥2961個当日出荷スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。トラスコ品番407-1908材質ブラシ部:真鍮全長(mm)175
バルブアダプター(仏式→米式)
FLINGER(50件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。材質真鍮色ゴールド質量(g)6タイプ仏式から米式に変換
パイロット ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字
パイロット¥87税込¥961個当日出荷インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談インク油性顔料商品タイプインク補充式本体タイプシングル線の太さ中字線幅(mm)1.8~2.2全長(mm)131エコマーク認定認定最大径(Φmm)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112207繰り返し・詰め替え対応
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品。ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備。ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用。前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット。後面:バッテリーボックス用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)色【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
SBS ワイヤーブラシ 真鍮(レギュラー・角度付)225mm
ベストツール¥289税込¥3181個当日出荷レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。トラスコ品番407-4578材質ブラシ部:真鍮全長(mm)225
提灯用LED電球
スワン電器¥989税込¥1,0881台当日出荷より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
バルブアダプター(仏式→英式)
FLINGER(22件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。材質真鍮色ゴールドタイプ仏式から英式に変換
パイプハンガーラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック、たっぷり収納のダブルタイプ。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。材質スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン質量(kg)3.2耐荷重(kg)約20内寸(mm)ハンガー部:750~1380本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×890~1520組立時間20~30分収納の目安シャツ30着
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
スチールウッド 帽子掛 SW-B-90
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、真鍮/サチライトニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20材質天然木(特殊樹脂加工)、黄銅質量(g)73種類帽子掛奥行(mm)86取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:19.6、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/2、フック部/10
ソフトホワイトボード
ナカバヤシ¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用してます。冷蔵庫などのスチール面にピタッ!!とくっつく背面マグネット付。※冷蔵庫の種類によっては扉面に貼れない場合があります材質(表面)スチール付属品マーカー(黒1本)、イレーザー(1個)、マグネット(クリアグリーン 3個)、吊りヒモ(白1本)材質本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、マーカー(アルコール系インク)種類マグネット掛け・無地RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
切れ味バッグン
三京ダイヤモンド工業¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
スクエアーウォーターバス
アズワン¥110,000~税込¥121,000~1個当日出荷マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
フラットファイルPP厚とじ
ビュートン¥229税込¥2521冊当日出荷丈夫で水に強いPP製フラットファイル●コピー用紙約250枚収容可能な大容量厚綴じタイプサイズA4収納枚数コピー用紙約250枚材質ポリプロピレングリーン購入法適合
...




















![スポイト瓶 シリコンゴム仕様 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61617283-210319-02.jpg)