仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃
材質ビニール
長さ(mm)44
幅(mm)19
固定方法接着剤
動作温度(℃)-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ケーブル径(Φmm)6
最大ケーブル径(Φmm)8
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 39mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 30材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃
材質ビニール
長さ(mm)127
幅(mm)25
固定方法接着剤
動作温度(℃)-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ケーブル径(Φmm)8
最大ケーブル径(Φmm)39
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
仕様最大ケーブル径 = 15mm色 = 白長さ = 2.43m幅 = 5.46 mm量 = 60材質 = ビニールシリーズ = SWB
材質ビニール
幅(mm)5.46
色白
長さ(m)2.43
シリーズSWB
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ケーブル径(Φmm)15
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
H型鋸用の替刃です。 表面の高度を著しく上げ、耐久性と靱性を両立させた衝撃焼入加工。
刃幅(mm)25
材質(刃)SK-85
刃長(mm)106
トラスコ品番397-9113
質量(g)44.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用してます。冷蔵庫などのスチール面にピタッ!!とくっつく背面マグネット付。※冷蔵庫の種類によっては扉面に貼れない場合があります
材質(表面)スチール
付属品マーカー(黒1本)、イレーザー(1個)、マグネット(クリアグリーン 3個)、吊りヒモ(白1本)
材質本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、マーカー(アルコール系インク)
種類マグネット掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止
材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
色ブラック
長さ(m)18
粘着剤ゴム系
主な用途すべり止め
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
色クリアー
材質(本体)樹脂
質量(g)11.2
口金G9
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56
機能調光・0.03A・30W相当
最大消費電力(W)2.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.6
光束(Lm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
RoHS指令(10物質対応)対応
水平方向に左右90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。ケーブルの配線角度を調整できるので、パソコンやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリと配線することができます。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10Gbps
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)3.5
用途中継用
端子形状F型
対応デジタル放送
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
色クリアー
材質(本体)樹脂
質量(g)9
口金G9
定格寿命(時間)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45
機能非調光・0.04A・20W相当
最大消費電力(W)2
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)110
光束(Lm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
端子が動くから作業性向上!
用途端末用、ダミー付
適合デジタル放送
タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)
端子種別F型
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。
グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。
筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ななめカットのポケットで収納物が探しやすい!四角い大きな表紙で中身をしっかり保護!。伸縮するので省スペース。クリアホルダーも入るポケットサイズ。インデックスシート付き。持ち手が付いて持ち運びが簡単! 。引き出しにも入る便利なサイズ!
質量(g)370
収納枚数コピー用紙約260枚(64g/m2程度)(1ポケット約20枚収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットA4・13ポケット・ポリプロピレン
製本溶着式
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
高さ(mm)330
厚さ(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.5
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・3個口(3分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.5
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
両面使えるカジュアルなホワイトボードです。平行スタック式でコンパクトに収納できます。
材質フレーム部:スチール・粉体塗装、脚部:32×32mmスチールパイプ・粉体塗装・単輪キャスター付(2個ストッパー付)
質量(kg)32
種類脚付き・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×478×1800
表示内容無地
材質(表面)両面スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1080
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×46×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.4
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・2個口(2分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし
水平方向に左右90°回転できるスイングコネクタを搭載したLANケーブルです。ケーブルの配線角度を調整できるので、PCやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリ配線することができます。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ、両端コネクタ付
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスリム
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)3.5
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1
寸法(mm)42×42×32
色ブラック
サイズS
適合タイヤ幅(mm)約23~32
アズワン品番65-2350-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4176
材質筺体:アルミ
幅(mm)30
高さ(mm)115
使用温度範囲(℃)-10~+60
奥行(mm)70
ポート数5(RJ45)
保護等級IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Aシリーズ
形状角
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP40防油形
定格電圧(V)AC/DC24
形状角
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP40防油形
定格電圧(V)AC/DC24
形状角
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP40防油形
形状角
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP40防油形
関連キーワード