カテゴリ

  • 制御機器(1,305)
    • 電子部品(オンボード)(511)
    • 通信(制御機器)(8)
    • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(468)
  • 自動車純正部品(766)
    • トヨタ純正(225)
    • ミツビシ純正(377)
  • 家電(127)
    • AV家電(121)
  • 学童・教育用品(60)
    • 理科/技術/科学工作(39)
  • パソコン/周辺機器(690)
    • 記録メディア・メモリー(13)
    • PCアクセサリー(212)
    • 無線LAN・ネットワーク機器(110)
  • バイク純正部品(4,036)
  • トラック純正部品(1,502)
  • 農業機械(248)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • バイク部品(35)
  • オフィス家具(35)
  • 測定用品(16)
  • 防犯用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 事務用品(10)
  • 電気材料(9)
  • ヘルスケア(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「switch」の検索結果

9,002件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニンテンドーSWITCH用衝撃吸収ブルーライト 反射防止 ナカバヤシ

    ニンテンドーSWITCH用衝撃吸収ブルーライト 反射防止

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    3日以内出荷
    フッ素コートで軽い指すべり。キズや汚れにも強い。抗菌仕様で安心。位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。
    適合機種ニンテンドーSWITCH材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜質量(g)2種類液晶保護フィルム寸法(幅W×高さH)(mm)161.5×93RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収/反射防止ブルーライトカット
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • Switch Bot サンワダイレクト

    Switch Bot

    サンワダイレクト
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​;をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​;​;​;・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
    付属品説明書付き仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。質量(g)39寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (8616)SWITCH,STRG ミツビシ

    (8616)SWITCH,STRG

    ミツビシ(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
  • (84632)SWITCH, SPEED トヨタ

    (84632)SWITCH, SPEED

    トヨタ(19件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 大塚刷毛製造

    SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付)

    大塚刷毛製造
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SWITCH専用ハンドル 特殊な刷毛玉を交換する事ができるコストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛 軽量&洗浄性に優れたアルミ製のハンドルです ワイヤー切れの心配なく、作業性が向上します
    用途塗料用刷毛ハンドル。仕様リング付適合SWITCH 刷毛用交換ヘッド 各種材質アルミ
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Switch-SiG Panasonic(パナソニック)

    Switch-SiG

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
    付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (84163)SWITCH, LED トヨタ

    (84163)SWITCH, LED

    トヨタ(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥599~税込¥659~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (8610)SWITCH,T/F ミツビシ

    (8610)SWITCH,T/F

    ミツビシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
  • (84633)WIRE, CRUISE SWITCH トヨタ

    (84633)WIRE, CRUISE SWITCH

    トヨタ(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • (84721)SWITCH, PATTERN トヨタ

    (84721)SWITCH, PATTERN

    トヨタ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー 大塚刷毛製造

    SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー

    大塚刷毛製造
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 圧倒的なコストパフォーマンス! 溶剤塗料に耐える毛束。毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適です。
    用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40毛丈(mm)43毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料塗剤用・水性用毛色白毛金玉厚(mm)14
  • Replacement Switch DENALI

    Replacement Switch

    DENALI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    62日以内出荷
    すべてのDenaliLEDライトの交換用スイッチ。
  • Nintendo Switch用ガラスコートフィルム HIDISC

    Nintendo Switch用ガラスコートフィルム

    HIDISC
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    Nintendo Switch用 強化保護ガラスフィルム
    適合機種Nintendo Switch種類液晶保護フィルム本体寸法(mm)160.76×92.2機能ブルーライトを80%カット、超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWITCHコネクタ 日本エレパーツ

    SWITCHコネクタ

    日本エレパーツ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    3日以内出荷
    SMAプラグ未挿入時は、SOURCEとInternal Output(Normally Closed)が導通し、プラグ挿入時にはSOURCEとExternal Output(Normally Open)が導通する構造です。RF信号ラインの自動切替や測定回路、試験機接続ポートなどに適しており、50Ω系RF回路でDC~2.1GHzまで安定した高周波特性を発揮します。 。本体には亜鉛合金(錫メッキ)、接点には金メッキを採用しており、優れた耐久性と高い接触信頼性を実現しています。
    種類SMAレセプタクル(基板実装・ライトアングル・SPDT切替スイッチ付)使用温度範囲(℃)-65~+165規格勘合:1/4-36UNS-2A(SMA標準)表面処理本体=錫メッキ、接点=金メッキ周波数範囲DC~2.1(GHz)スイッチ動作Normally Closed(プラグ未挿入時)/Normally Open(プラグ挿入時)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.25(2.1GHz)グリーン購入法適合耐電圧(V)500(RMS)使用周波数(GHz)DC~2.1VSWR1.4以下(2.1GHz)結線方法PCBスルーホール実装コネクタタイプSMAジャックアイソレーション適合30(dB以上メーカー仕様値)グリーンマーク認定
  • G-SWITCH用本体固定シール SRIC(スリック)

    G-SWITCH用本体固定シール

    SRIC(スリック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    G-SWITCH本体を監視するものに固定する両面シールです。
    適合機種GS-100
  • G-SWITCH用記録開始日時シール SRIC(スリック)

    G-SWITCH用記録開始日時シール

    SRIC(スリック)
    ¥629税込¥692
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    記録を開始する年・月・日・時を記載するシールです。
    適合機種GS-100
  • (84988)SWITCH, TRACTION トヨタ

    (84988)SWITCH, TRACTION

    トヨタ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
  • (84247)SWITCH, STEERIN トヨタ

    (84247)SWITCH, STEERIN

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (8701)SWITCH,STRG ミツビシ

    (8701)SWITCH,STRG

    ミツビシ(7件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (84231)SWITCH, COURTES トヨタ

    (84231)SWITCH, COURTES

    トヨタ
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (84632)SWITCH, SPEED トヨタ

    (84632)SWITCH, SPEED

    トヨタ(9件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (84163)SWITCH, LED トヨタ

    (84163)SWITCH, LED

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷
  • Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISC

    Nintendo Switch 対応 microSDカード

    HIDISC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
    仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
  • 有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】 エレコム

    有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】

    エレコム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
    用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック(ブラック)質量(g)約26規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約27×約16 ※ケーブル含まず動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず伝送速度(Mbps)有線(理論値):1000/100/10RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4/IPv6
  • wormhole switch リンクケーブル j5 create

    wormhole switch リンクケーブル

    j5 create(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
    セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト質量(g)44(ケーブルを含む)外形寸法(mm)57.5×18×10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)180給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
  • Toggle Switch SPARKFUN

    Toggle Switch

    SPARKFUN
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • (8608)SWITCH,TRUN ミツビシ

    (8608)SWITCH,TRUN

    ミツビシ(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
  • (81239)SWITCH 日野自動車

    (81239)SWITCH

    日野自動車(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
  • アクチュエータ AZ Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ Safety Switch

    SCHMERSAL
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FitSense for SWITCH 2 AZLA(アズラ)

    FitSense for SWITCH 2

    AZLA(アズラ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    『FitSense』は、Nintendo Switch 2用となるアナログスティックカバーです。Switch 2のアナログスティックの優れた純正の感性を活かしつつ、さらに本格的なゲーミング体験を提供するべく、これまで数多くのイヤーピース「SednaEarfit」シリーズの開発/製造で培った技術と知見を応用し、AZLA初となるコンシューマーゲーム機用アクセサリとして新開発しました。指紋や汚れが付着しにくく、適度な摩擦力も兼ね備えた特殊高品質なアンチダストシリコンを採用。また取り外して洗えるため、清潔に使用できます。幅広形状を採用した人間工学に基づくエルゴノミクスデザインにより、指にしっかりとフィットし、純正の快適な操作感をさらにサポートします。FitSenseは、外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用した独自の二重構造設計を採用することで、アナログスティックにしっかりホールドします。Joy-Con 2やSwitch 2 Proコントローラーで使用可能な1パッケージ2ペア(4個)入りを採用。[純正の感性に、ディテールを添えて] FitSenseは、優れた純正にさらなる快適さをプラスします。
    仕様●その他環境及び安全規格:REACH認証●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
  • アルファゲルSWITCH uni(三菱鉛筆)

    アルファゲルSWITCH

    uni(三菱鉛筆)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    「芯が回ってトガり続ける」”クルトガモード”と 「安定した筆記感」の”ホールドモード”を切り替え、 使用シーンに合わせて使える。
    方式ノック式芯径(mm)0.5機能クルトガモード、ホールドモード繰り返し・詰め替え対応
  • (84963)SWITCH, POWER S トヨタ

    (84963)SWITCH, POWER S

    トヨタ(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (84633)WIRE, CRUISE SWITCH トヨタ

    (84633)WIRE, CRUISE SWITCH

    トヨタ(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • (84610)SWITCH ASSY, PA トヨタ

    (84610)SWITCH ASSY, PA

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
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
"switch" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷