SWITCHコネクタ
SMAプラグ未挿入時は、SOURCEとInternal Output(Normally Closed)が導通し、プラグ挿入時にはSOURCEとExternal Output(Normally Open)が導通する構造です。RF信号ラインの自動切替や測定回路、試験機接続ポートなどに適しており、50Ω系RF回路でDC~2.1GHzまで安定した高周波特性を発揮します。
本体には亜鉛合金(錫メッキ)、接点には金メッキを採用しており、優れた耐久性と高い接触信頼性を実現しています。
- 種類
- SMAレセプタクル(基板実装・ライトアングル・SPDT切替スイッチ付)
- 使用温度範囲(℃)
- -65~+165
- 規格
- 勘合:1/4-36UNS-2A(SMA標準)
- 表面処理
- 本体=錫メッキ、接点=金メッキ
- 周波数範囲
- DC~2.1(GHz)
- スイッチ動作
- Normally Closed(プラグ未挿入時)/Normally Open(プラグ挿入時)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 50
- 挿入損失(dB)
- 0.25(2.1GHz)
- グリーン購入法
- 適合
- 耐電圧(V)
- 500(RMS)
- 使用周波数(GHz)
- DC~2.1
- VSWR
- 1.4以下(2.1GHz)
- 結線方法
- PCBスルーホール実装
- コネクタタイプ
- SMAジャック
- アイソレーション適合
- 30(dB以上メーカー仕様値)
- グリーンマーク
- 認定
関連資料:(0.18MB)
同軸コネクタ の新着商品
カテゴリ





























