カテゴリ
- 制御機器(798)
- 電子部品(オンボード)(326)
- 通信(制御機器)(7)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(369)
- 家電(99)
- AV家電(98)
- パソコン/周辺機器(536)
- 記録メディア・メモリー(11)
- PCアクセサリー(166)
- 無線LAN・ネットワーク機器(92)
- 農業機械(248)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- バイク部品(32)
- 学童・教育用品(21)
- オフィス家具(18)
- 電気材料(9)
- 防犯用品(9)
- 測定用品(9)
- ヘルスケア(8)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全保護具(5)
- 安全標識(4)
- 電動工具(4)
- カー用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- 溶接用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KNITTER-SWITCH(38)
- フエニックス・コンタクト(77)
- ナカバヤシ(35)
- DENALI(20)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(82)
- BELKIN(ベルキン)(20)
- CIO(32)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(20)
- MOTTERU(59)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(450)
- SCHMERSAL(20)
- SWITCHCRAFT(53)
- エレコム(41)
- グリーンハウス(24)
- サンワサプライ(33)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- ホンダ(303)
- メディアカバーマーケット(27)
- ブランドをもっと見る
「switch」の検索結果

ニンテンドーSWITCH用衝撃吸収ブルーライト 反射防止
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281枚3日以内出荷フッ素コートで軽い指すべり。キズや汚れにも強い。抗菌仕様で安心。位置決めしやすい3分割離けいシート。自己吸着タイプできれいに貼れる。専用フィルムで、切らずに使える。適合機種ニンテンドーSWITCH材質表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜質量(g)2種類液晶保護フィルム寸法(幅W×高さH)(mm)161.5×93RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収/反射防止ブルーライトカット
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付)
大塚刷毛製造¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷SWITCH専用ハンドル 特殊な刷毛玉を交換する事ができるコストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛 軽量&洗浄性に優れたアルミ製のハンドルです ワイヤー切れの心配なく、作業性が向上します用途塗料用刷毛ハンドル。仕様リング付適合SWITCH 刷毛用交換ヘッド 各種材質アルミ
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)
KNITTER-SWITCH¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
Switch-SiG
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー
大塚刷毛製造¥369税込¥4061個当日出荷スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 圧倒的なコストパフォーマンス! 溶剤塗料に耐える毛束。毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適です。用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40毛丈(mm)43毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料塗剤用・水性用毛色白毛金玉厚(mm)14
Nintendo Switch用ガラスコートフィルム
HIDISC¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷Nintendo Switch用 強化保護ガラスフィルム適合機種Nintendo Switch種類液晶保護フィルム本体寸法(mm)160.76×92.2機能ブルーライトを80%カット、超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止
SWITCHコネクタ
日本エレパーツ¥2,498~税込¥2,748~1個ほか3日以内出荷SMAプラグ未挿入時は、SOURCEとInternal Output(Normally Closed)が導通し、プラグ挿入時にはSOURCEとExternal Output(Normally Open)が導通する構造です。RF信号ラインの自動切替や測定回路、試験機接続ポートなどに適しており、50Ω系RF回路でDC~2.1GHzまで安定した高周波特性を発揮します。 。本体には亜鉛合金(錫メッキ)、接点には金メッキを採用しており、優れた耐久性と高い接触信頼性を実現しています。種類SMAレセプタクル(基板実装・ライトアングル・SPDT切替スイッチ付)使用温度範囲(℃)-65~+165規格勘合:1/4-36UNS-2A(SMA標準)表面処理本体=錫メッキ、接点=金メッキ周波数範囲DC~2.1(GHz)スイッチ動作Normally Closed(プラグ未挿入時)/Normally Open(プラグ挿入時)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.25(2.1GHz)グリーン購入法適合耐電圧(V)500(RMS)使用周波数(GHz)DC~2.1VSWR1.4以下(2.1GHz)結線方法PCBスルーホール実装コネクタタイプSMAジャックアイソレーション適合30(dB以上メーカー仕様値)グリーンマーク認定
Nintendo Switch 対応 microSDカード
HIDISC¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
wormhole switch リンクケーブル
j5 create(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト質量(g)44(ケーブルを含む)外形寸法(mm)57.5×18×10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)180給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
FitSense for SWITCH 2
AZLA(アズラ)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷『FitSense』は、Nintendo Switch 2用となるアナログスティックカバーです。Switch 2のアナログスティックの優れた純正の感性を活かしつつ、さらに本格的なゲーミング体験を提供するべく、これまで数多くのイヤーピース「SednaEarfit」シリーズの開発/製造で培った技術と知見を応用し、AZLA初となるコンシューマーゲーム機用アクセサリとして新開発しました。指紋や汚れが付着しにくく、適度な摩擦力も兼ね備えた特殊高品質なアンチダストシリコンを採用。また取り外して洗えるため、清潔に使用できます。幅広形状を採用した人間工学に基づくエルゴノミクスデザインにより、指にしっかりとフィットし、純正の快適な操作感をさらにサポートします。FitSenseは、外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用した独自の二重構造設計を採用することで、アナログスティックにしっかりホールドします。Joy-Con 2やSwitch 2 Proコントローラーで使用可能な1パッケージ2ペア(4個)入りを採用。[純正の感性に、ディテールを添えて] FitSenseは、優れた純正にさらなる快適さをプラスします。仕様●その他環境及び安全規格:REACH認証●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
アルファゲルSWITCH
uni(三菱鉛筆)¥829税込¥9121本当日出荷「芯が回ってトガり続ける」”クルトガモード”と 「安定した筆記感」の”ホールドモード”を切り替え、 使用シーンに合わせて使える。方式ノック式芯径(mm)0.5機能クルトガモード、ホールドモード繰り返し・詰め替え対応
switchストレッチポーチ
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷本体にJoy-Conをセットした状態で収納可能(カバーを装着したままでも収納できます。)。 クッション性のある伸縮素材がSWITCHをやさしく保護します。 取り出しやすく、落下しにくいシンプル形。ファスナーなどの金具がないので、SWITCHに傷がつきにくい。適合機種ニンテンドーswitch 2017材質ポリエステル、合成ゴム質量(g)65種類本体ケース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×135×10RoHS指令(10物質対応)対応
Switch 2 トラベルケース サンド
BELKIN(ベルキン)¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷Switchを守るだけじゃない。「持ち歩きたくなる」機能美を、Belkinから。旅行にも、通勤にも、すべてのシーンにフィットするプレミアムケースです。
Switch 2 トラベルケース チャコール
BELKIN(ベルキン)¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷Switchを守るだけじゃない。「持ち歩きたくなる」機能美を、Belkinから。旅行にも、通勤にも、すべてのシーンにフィットするプレミアムケースです。
Switch 2 トラベルケース セージ
BELKIN(ベルキン)¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷Switchを守るだけじゃない。「持ち歩きたくなる」機能美を、Belkinから。旅行にも、通勤にも、すべてのシーンにフィットするプレミアムケースです。
SWITCH Lite用シリコンカバー
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。 柔らかく、クッション性のあるシリコン製。 ホコリなどが付きにくい、サラサラな手触り。 裏面部にグリップ付きで、握りやすさアップ! カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。材質シリコン質量(g)約61本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×30×94RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHプロコン用カバー
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷柔らかく、クッション性のあるシリコン製。キズ汚れからProコントローラーを守ります。 グリップ部分に滑り止め加工。ホールド感を高めます。適合機種ニンテンドーSWITCH Proコントローラー材質シリコン色ブラック質量(g)45種類コントローラ用カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×47×106RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCH Lite用プロテクトケース
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷軽くて丈夫なEVA素材を使用し、キズ・衝撃からゲーム機本体を守ります。 内側の起毛素材がゲーム機本体をやさしく保護。 取り出しやすいダブルファスナーを採用。 ゲームカード収納ポケット(5枚収納可能)、マルチポケット付き。 ゲーム機本体の落下を防止する固定バンド付き。材質PU、EVA、ポリエステル質量(g)約140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約233×120×40RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0 wormhole switch リンクケーブル
j5 create(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)60外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年ケーブル長(cm)150伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
Switch 2 アンチグレア強化ガラスフィルム
BELKIN(ベルキン)¥2,698税込¥2,9681台翌日出荷プレイヤーのための「完璧な一枚」Switchに、これ以上ふさわしい保護はない。魅せる映像、守る強度、そして触れるたびに心地いい。Belkin史上、最も完成されたスクリーンプロテクター。
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT)
KNITTER-SWITCH¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
SWITCH2用フィルム/光沢BLC
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープセット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)光線透過率(%)92%ブルーライトカット率約23%寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15
SWITCH 2用ガラス/指紋防止
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。・滑らかな指すべりで快適な操作性を実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。用途キズや衝撃に強い。高硬度「9H」の強化ガラス付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)23入数(枚)1光線透過率(%)90寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)195×107×0.33
SWITCH 2用ガラス/光沢BLC
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・ブルーライトをカットし、目の負担を軽減。・滑らかな指すべりで快適な操作性を実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。用途キズや衝撃に強い。高硬度「9H」の強化ガラス付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)23入数(枚)1光線透過率(%)90ブルーライトカット率40%寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)195×107×0.33
SWITCH Lite用TPU背面カバー
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。 適度な硬さと弾力性のあるTPU製。 キズ・汚れから本体を守ります。 簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。 カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×92RoHS指令(10物質対応)対応
FIX IN SWITCHショルダーポーチ
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷撥水生地を使用。クッション素材がガジェット類をやさしく保護。ハンドル付きで持ち運びや出し入れに便利。3種類のインナーポケットで整理しやすい。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利。開閉はスムーズなプラスチックファスナー使用。適合機種ニンテンドーSWITCH材質ポリエステル600D(PVCcoat)質量(g)150種類本体ケース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×45×120特性撥水、衝撃吸収収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×35×110
SWITCH用 EVAゲームカードケース
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷軽量で丈夫なEVA製のSWITCH用ゲームカードケース。 8枚収納タイプ。適合機種ニンテンドーSWITCH材質EVA、ポリエステル色ブラック質量(g)約55種類ソフト用ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×28×108RoHS指令(10物質対応)対応
...