カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
    • 機械/工作(1)
  • 測定用品(4)
    • 温湿データロガー 記録計(1)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(3)
  • 建築金物(5)
    • その他カーテンレール関連金具(2)
    • 電子錠(3)
  • 制御機器(3)
    • リモコンスイッチ・無線スイッチ(1)
  • 空調・照明・電設資材(2)
    • 照明器具用スイッチ類(2)
  • 家電(8)
    • テレビ(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • OAタップ/電源タップ(1)

「switchbot」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボット ホワイト SwitchBot

    ボット ホワイト

    SwitchBot
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    様々なスイッチやボタンに適用可能 軽量&コンパクトで、壁スイッチ・炊飯器・コーヒーメーカー・給湯器など様々なスイッチ・ボタンに適用できます。SwitchBotアプリでは「押す」モードと「スイッチ」モードという2つの動作モードが選択可能。スイッチ・ボタンを押すのみの場合は、「押す」モードを選び、スイッチのオン・オフを切り替えたい場合は、「スイッチ」モードを選択してください。交換可能なCR2型リチウム電池を使用して、約600日まで使用可能です。壁のタッチパネルへの対応不可。 ・工事不要で簡単に取付可能 ・SwitchBotハブを併用して音声操作可能 ・SwitchBotハブと連携してスマホから遠隔操作可能 ・スケジュール機能付き ・Echoシリーズ製品、Google Nest製品、HomePod、IFTTT、LINE Clova(Beta)に対応 ※SwitchBotハブは別売
    電源CR2×1本体寸法(mm)43×37×24本体質量(g)42対応OSiOS 11.0以降、Android 5.0以降、watchOS 4.0+色(本体)ホワイトBluetoothBluetooth Low Energy (BLE) Mesh対応定格入力3V
  • SWITCHBOT カーテンエリート SwitchBot

    SWITCHBOT カーテンエリート

    SwitchBot
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    手軽にエリートシリーズカーテンの開け閉めを自動化。手引きのカーテンレールでもSwitchBotカーテン(エリート専用)を取付けすれば、手軽に自動化できます。【ポイント】。エリートカーテンレールに後付け設置ができます。電源コンセント不要。スマートフォンで簡単に操作いただけます。自動で開閉を行うスケジュール設定が可能です。
  • プラグミニ SwitchBot

    プラグミニ

    SwitchBot
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    今ある家電を手軽にIoT化できるスマートプラグ ・デバイスからの遠隔操作が可能 ・音声コントロールに対応 ・スケジュール機能 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・消費電力モニタリング機能 ・過負荷保護装置、感電防止設計、750℃高温難燃性素材を採用 ・コンパクトなデザイン
    電流(A)15(最大)定格電力(W)1500定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)70×39×39本体質量(g)70(電池含む)対応OSAndroid 4.3+、iOS 14.0+、watchOS 1.0+通信方式IEEE 802.11 b/g/n、2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth Low Energy入力周波数(Hz)50~60動作温度範囲(℃)-15~40
  • スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) SwitchBot

    スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)

    SwitchBot
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」。ロックLiteと指紋認証パッドのセット。【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます。【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます。【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます。【詳細】。(ロックLite)。◇電池:3V CR123A x 2。◇通信方法:Bluetooth 5.0。(指紋認証パッド)。◇電池:CR123A電池×2。◇通信方法:Bluetooth Loe Energy
    用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単材質ABS、PC質量(g)(ロックLite)253、(指紋認証パッド)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2
  • 防水温湿度計 SwitchBot

    防水温湿度計

    SwitchBot
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    雨に濡れてしまう屋外や温度の高い浴室にぴったりな防水温湿度計 ・防水設計で屋外での使用が可能 ・コンパクト&ストラップ1つ付属 ・スイス製の高精度温湿度センサーを内蔵 ・アレクサでお部屋の温湿度を把握 ・Alexa、Googleアシスタント、Siriでの音声操作が可能(※音声操作にはSwitchBotハブシリーズが必要です) ・遠隔確認&温湿度異常アラー通知機能 ・SwitchBotデバイスに連携し、お部屋を常に快適空間へ ・ローカルで68日分、SwitchBotハブミニ/ハブ2と併用で、2年分の温湿度記録を保存可能 ・約2年の長期電池寿命
    電源単4電池×2本体寸法(mm)60×28×20本体質量(g)44材料ABS電池寿命約2年使用場所屋外、浴室特性防水動作湿度(%RH)【相対】0~99動作温度範囲(℃)-20~+60
  • ハブ2 SwitchBot

    ハブ2

    SwitchBot
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    究極のスマートリモコン体験を ・赤外線送信範囲は2倍に広がり、リモコン登録もさらに簡単に ・革新的な技術を搭載した、日本初のAC赤外線コード対応のスマートリモコン ・より精確に温湿度を測定可能な温湿度計を内蔵 ・Apple Watchからの操作も可能 ・シーンコントロール技術で日常に合わせたシーンコマンドを自動化 ・スマートスピーカーなどサードパーティーサービスに接続し、音声操作を実現
    材質ABS本体寸法(mm)80×70×23本体質量(g)63温度測定範囲(℃)-20~+80湿度測定範囲0~99%RH動作湿度(%RH)【相対】0~90動作温度範囲(℃)-20~+40
  • リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot

    リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700

    SwitchBot
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動。電池:CR2450/リチウム電池×1。【押すだけで起動】スマホ操作&音声コントロール必要なし、ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動します。【SwitchBotアプリの「シーン」をトリガー】ボタンを押すと、多数のSwitchBotデバイスを同時にコントロール(ハブミニまたはシーリングライトが必要。ロックがシーンの実行アクションとして設定できません)。【ボタン2つあり】それぞれのボタンのアクションを設定することができます。一つのボタンで一つのSwitchBotデバイスの特定のアクションを実行することができます。その上、一つのボタンで一つのシーン(オートメーション)を実行することもできます。オートメーションの中で複数のSwitchBotデバイスのアクションを設定できます。【置き場所自由】ベッドサイドテーブルや机や壁など、手の届くところに。【対応可能なデバイス】SwitchBot指ロボット、SwitchBotカーテン2代/3代、SwitchBotプラグミニ、SwitchBotロック/ロックPro、SwitchBotスマート電球、SwitchBotシーリングライトシリーズ、SwitchBotテープライト
    用途スイッチボットデバイスのコントロールに。スマートリモコン 遠隔操作 簡単操作 ワンタッチ 壁付け マジックテープ IoT スマホ スマートハウス材質ABS質量(g)17.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.71×4.31×1.34
  • Switch Bot サンワダイレクト

    Switch Bot

    サンワダイレクト
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​;をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​;​;​;・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
    仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。付属品説明書付き質量(g)39寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
  • ハブミニ(Matter対応) SwitchBot

    ハブミニ(Matter対応)

    SwitchBot
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    新基準のMatter対応、新規格のスマートホームハブ ・赤外線家電をそのままスマート家電として利用可能 ・赤外線タイプのリモコンを本製品1台にまとめて、スマートフォンから管理、操作が可能 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・タイマー機能付き
    材質ABS本体寸法(mm)65×65×20本体質量(g)36対応機種Android 5.0+、iOS 12.0+、iwatchOS 4.0+入力DC 5V / 1A動作環境-10℃~+60℃ / 5~95%RH
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
    寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
  • スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot

    スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202

    SwitchBot
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    複数の赤外線リモコンを1つにまとめるコンパクトなスマートリモコン。【家中のリモコンを1つにまとめる】。エアコン・テレビ等赤外線リモコンを一つのハブミニにまとめてアプリから操作可能。大量のリモコンの整理に悩まずスマホ1つで一括管理ができるようになります。リモコンの紛失や電池切れなどの心配も無し! 家電がスマートになり、より使いやすくなる。ios、Androidに適用。【音声コントロール】。音声で家電のハンズフリー操作が可能! Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットと連携して、声を掛けるだけで家電とSwitchBotシリーズデバイスが操作できます。【遠隔操作可能】。外出先からもスマホで家中の家電が操作可能。真夏で帰り道からスマホでお家のエアコンをONにしておけば、事前に部屋を冷やすことができます。外出先からでもスマホで部屋の温度調節ができ、ペットのお留守番に最適。エアコンの消し忘れ防止などにも役に立ちます。【タイマー機能付き】。タイマー機能で毎日決まった時間に特定の家電を操作することが可能。あらかじめ指定した時間に作動するよう家電の電源ON/OFFを操れるため、毎回操作することなく家電をより便利に活用できます
    用途スマートリモコンとして。隔操作 簡単操作 ワンタッチ スマートホーム IFTTT アレクサ Googleアシスタント Siriショートカット 音声操作材質ABS質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×2
  • 温湿度計プラス SwitchBot

    温湿度計プラス

    SwitchBot
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    温度・湿度が一目でわかるおしゃれな温湿度計 ・6種類の設置方法で、どこからでも温湿度が一目で分かります ・スイス製高精度センサー搭載 ・スマートスピーカーと連携 ・アラート通知機能&遠隔確認 ・SwitchBotシリーズと連携 ・快適度が顔マークで分かる ・履歴データ確認&データエクスポート
    ホワイト電源単4電池×2本体寸法(mm)79×65×22本体質量(g)64材料ABS通信方式Bluetooth4.2以上、最大接続距離は120m電池寿命約1年
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    当日出荷
    3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
    材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)分解能(℃)0.1通信方式Bluetooth4.2以降メモリーあり設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99分解能(%RH)1
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • 液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 2 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 2 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SwitchBot ハブ 2 [ 液晶用 ]寸法(mm)65×75.3取付方式シリコン吸着硬度9H
  • ソーラーパネル(屋外カメラ専用) SwitchBot

    ソーラーパネル(屋外カメラ専用)

    SwitchBot
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    屋外カメラ専用ソーラーパネル SwitchBot屋外カメラを太陽光で充電する専用アクセサリー ・選べる設置角度、日当たりのいい場所でいつでも充電 ・IP55の防水防塵性能
    出力5V、600mAケーブル長(m)3本体寸法(mm)139×199×12本体質量(g)約222材料ABS防水性IP55ポートUSB Type-C動作湿度(%RH)【相対】≦ 95動作温度範囲(℃)-20~+50
  • 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot

    見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102

    SwitchBot
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    300万画素でおうちをスマートに見守る。【真の300万画素高画質、映るモノすべてが鮮明に見える】。300万画素の高画質カメラで、人の顔もペットの様子も細部までクリアに確認できます。高光感度レンズモジュールによって、リアルで透明感のある画面を映ります。 (※本製品はWi-Fi2.4 GHzのみ対応)。【薄暗い環境でもカラー撮影】。高感度センサーを内蔵し、受ける光を増幅して、少ない光でもカラーで撮影します。街灯に照らされるリビング、常夜灯やほんのり灯のつく寝室などの低照度の環境においてもカラー監視が可能です。赤外線ナイトビジョンも対応、真っ暗な場所でもクリアに。【全方向、お部屋の隅々まで見守る】。レンズは左右360°、上下115°回転できるため広範囲で死角が少なくお部屋の端々まで見渡します。【AI動体検出&自動追尾撮影】。動く人や物体を検知し、自動で追尾して追跡録画を開始。おうちの日常状態も、ペットや我が子の可愛い姿もバッチリ捉えます。【詳細】。◇有效画素数:3MP。◇対応OS:iOS 14.0以降、Android 6.0以降。◇定格入力:5V/2A。◇電源コネクタ:Type-C
    用途見守りカメラとして。防犯カメラ 監視カメラ 室内カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話材質ABS、PC質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×10.7
  • カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) SwitchBot

    カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応)

    SwitchBot
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    配線・工具不要でワンタッチ取り付け。世界初のQuietDriftモード搭載。秒速5mm、運転音25dB以下でゆっくりと静かにカーテンを開閉し、日の出や雲の隙間から差し込む日差しのように優しく少しずつ光をお部屋へ取り込みます。電源:Type-C、DC 5V 1A、3350mAhリチウム電池またはソーラーパネル(別売り)。バッテリー寿命:満充電状態で最大8カ月利用可能。専用のソーラーパネ ルを併用で、太陽光充電が可能。通信方式:Bluetooth 5.0 Long Range。スケジュール:最大5タイプ(SwitchBotハブと併用すれば最大20タイプ)。音声コントロール:Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、SmartThings、IFTTTに対応(※いずれもSwitchBotハブが必要となります)。U型/角型レールに対応。本体はカーテンの裏に隠れ、お家のインテリアに馴染みやすい。最大16kgのカーテンまで開閉可能(U型 最大16kgまで/ポールタイプ 最大15kgまで)。8種の様々な操作方法:アプリ/Touch&Go/音声操作/タイマー/光センサ/リモートボタン(別売り)/Apple Watch/Matter
    用途カーテンの自動開閉に。スマート家電 カーテン 自動開閉 アプリ 音声操作 カーテンレール Alexa Google Home IFTTT イフト Siri スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 アレクサ グーグルホーム材質ABS、UV耐性PC質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.2×5.1×17.3
  • 開閉センサー SwitchBot

    開閉センサー

    SwitchBot
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    おうちをよりスマートに、よりセキュリティに ・ドアや窓の開閉を検知 ・帰宅と外出を認識可能 ・Alexaから音声通知 ・SwitchBotシリーズと連携 ・アラート通知機能 ・コードレスで置き場所様々 ※遠隔確認、アレクサ対応、アラート通知機能をご利用するにはSwitchBotハブミニが必要です。SwitchBotシリーズ製品と連携使用でしたら、Bluetooth範囲外にハブミニが必要です。
    本体寸法(mm)開閉センサーのサイズ:70.5×25.5×23、磁石のサイズ:35×12×12.5本体質量(g)【開閉センサー】43【磁石】13使用電池単4電池×2検知距離(m)最大5電池寿命通常には3年(室温25℃で、1日あたり80回の開閉、40回のボタン押し、 40回の光検知および20回のローカルシーンをトリガーする測定値)検出角度範囲(°)水平方向:90 / 垂直方向:55動作湿度(%RH)20~85動作温度範囲(℃)-10~+60
  • 人感センサー SwitchBot

    人感センサー

    SwitchBot
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    検知範囲が広い人感センサー SwitchBot人感センサーは赤外線センサーを搭載し、人の動きを検知します ・電池式で置き場所自由 ・Alexaから音声通知(※) ・SwitchBotシリーズ製品と連携(※) ・アラート通知機能(※) ・設定した時間内に人が検知されない場合は家電が自動的にオフ ※別売りのSwitchBotハブミニが必要
    本体寸法(mm)54×54×30本体質量(g)56(電池付け)検知距離(m)最大9台座寸法(mm)45×45×32検出角度範囲(°)水平方向:110 / 垂直方向:55動作湿度(%RH)20~85動作温度範囲(℃)-10~+60
  • 液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 2 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 2 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SwitchBot ハブ 2(液晶用)寸法(mm)65×75.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 3 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 3 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SwitchBot ハブ 3取付方式シリコン吸着特性曲面対応
  • スマートボット カシムラ

    スマートボット

    カシムラ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スマートハブと連携して、外出先からネット経由でスマホで照明・家電をコントロールできる。ボタンやスイッチの横に貼り付けるだけ、工具が不要で取り付け簡単。3つのアタッチメントでオン/オフを自由に設定。本体にボタンがあるのでアプリがない人も操作ができる。1つアプリに複数個のフィンガーボットの追加が可能。スケジュール設定で指定の時間にオン/オフできる。カメラや温湿度計など他の製品と連動できる。カメラで照明が付いていないことを確認しオン、湿度が高いときに除湿のボタンをオンなど。
    質量(g)50入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×38
  • smalia(スマリア) スマートリモコン ラトックシステム

    smalia(スマリア) スマートリモコン

    ラトックシステム
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作) むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定 家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に 外出先から家電を遠隔操作可能 家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ 実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作 スマートスピーカー対応 赤外線 有効範囲は最大25m
    BluetoothBluetooth Low Energyリモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)センサー温度・湿度・照度センサー質量(g)約42適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカットセット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • スマートリモコン サンワダイレクト

    スマートリモコン

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。 屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。 スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。 コンパクト設計でかさばりません。 主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。
    外寸(mm)101×101×26mm電源DC5V/1ABluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度
  • デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-602Bhook」

    ロックマンジャパン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105