カテゴリ

  • バイク部品(152)
  • 制御機器(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 清掃用品(58)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 農業機械(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 切削工具(22)
  • 作業工具(20)
  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 建築金物(13)
  • 測定用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 家電(8)
  • 物流用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • カー用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx-10」の検索結果

670件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SX10用樹脂板 室本鉄工

    SX10用樹脂板

    室本鉄工(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
  • メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工

    メリー SX10・SX15用アタッチメント

    室本鉄工
    ¥729税込¥802
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-8273
  • SX10 - 高速2ポートバルブ SMC

    SX10 - 高速2ポートバルブ

    SMC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    仕様バルブ取付方法:(2) クイック着脱タイプ、フィルタ(INポート):(-) フィルタなし、流量と作動頻度(DC24V/0.25MPa時):(E) 流量 100 L/min, 最高作動頻度 650 Hz、リード線(グロメット)長さ:(H) 500 mm
  • ポリエステル金剛打 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打

    ユタカメイク(21件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。
  • メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(強力タイプ)

    室本鉄工(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    強力タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1582種別カッター全長(mm)210質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
  • SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(アース付)

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
    用途屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付使用場所屋内
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • ケーブルクランプPRO10個 E-Value

    ケーブルクランプPRO10個

    E-Value
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック
  • 山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー M.I.K

    山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー

    M.I.K(11件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
    材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 2連はしご SX-D アルインコ

    2連はしご SX-D

    アルインコ(11件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌日出荷
    大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
    材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353最大使用荷重(kg)130使用角度(°)75
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • ロッド シフト 3SX-18115-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ロッド シフト 3SX-18115-10

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3SX-18115-01
  • 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
    質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2特性防塵
  • 延長コード(3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(3個口)

    ハタヤリミテッド
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源としてトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11色レッドコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
  • ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻) ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)

    ユタカメイク
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。材質ポリエステル種類金剛打タイプ
  • SX 18-10 HACCPレードル EBM(江部松商事)

    SX 18-10 HACCPレードル

    EBM(江部松商事)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    翌々日出荷
  • 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

    片岡産業(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン

    アオイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • ピュアスペース・10 アズワン

    ピュアスペース・10

    アズワン
    ¥58,400税込¥64,240
    1個
    当日出荷
  • BXレベラー ビシャモン

    BXレベラー

    ビシャモン
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    腰を曲げた無理な姿勢を防ぐレベラーシリーズ。荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持。ポータブルタイプ。
    塗装色クリーム
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーウインチ 富士製作所

    シルバーウインチ

    富士製作所
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チリトリ NSXシリーズ 高砂

    チリトリ NSXシリーズ

    高砂(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    大容量のチリトリです
    幅(mm)270全長(mm)380アズワン品番64-4057-94繰り返し・詰め替え対応
  • LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS LSX-10N

    ハタヤリミテッド
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
    付属品フック質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格100V・18W口金G13コンセント形状2P×1個全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用保護等級IPX4電線長さ(m)10光源18W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2電線仕様-芯数2電線仕様VCTフックあり設置場所屋外連結数10灯耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000交換ランプ可光色白色電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1本
    翌日出荷から24日以内出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
  • 電ドルソケット J-CRAFT99

    電ドルソケット

    J-CRAFT99
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • 排水特殊継手 自在継手 OJF 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJF

    前澤化成工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
    用途屋外排水用
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型

    西邦工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(手打用)

    ユニカ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • システムOAデスク ナカバヤシ

    システムOAデスク

    ナカバヤシ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    翌々日出荷
    天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。
    材質天板/木製 メラミン化粧板、脚パネル・間口パネル/スチール メラミン焼付塗装高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)8.4色ダークグレー外形寸法高さ510×幅452×奥行324mm暖房出力(kW)3.65~2.92タンク容量4L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
  • 5ポート 10G デスクトップスイッチ TP-LINK

    5ポート 10G デスクトップスイッチ

    TP-LINK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    【英語パッケージ】5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。
    ポート数5電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps商品タイプ10Gb アンマネージドスイッチ
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • 5ポート 10G デスクトップスイッチ TP-LINK

    5ポート 10G デスクトップスイッチ

    TP-LINK
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps/1G/2.5G/5G/10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供。革新的なファンレス設計によって静かな動作音を実現し、さまざまな家庭やビジネスの場に最適。技術者がいなくても手軽に設置可能
  • プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン_三脚式

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160アスペクト比16:9