カテゴリ

  • バイク部品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 制御機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 清掃用品(12)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「sx15」の検索結果

関連キーワード
308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工

    メリー SX10・SX15用アタッチメント

    室本鉄工
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-8273
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
  • シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX

    3M(スリーエム)
    979税込1,077
    1パック(8巻)
    当日出荷
    ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
    用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中汚物ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
    用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
  • ダクトカッター用樹脂板 室本鉄工

    ダクトカッター用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    当日出荷
    交換用樹脂板(5個入り)です。
  • 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

    片岡産業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • コンパクトタイプシルバーカー スリムーヴ マキテック

    コンパクトタイプシルバーカー スリムーヴ

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトシルバーカーながら、ハンドル高さが最大92cmまで上がります
    質量(kg)3.5耐荷重(kg)80材質(キャスター)EVAハンドル78~92cmの4段階調節材質(フレーム)アルミタイヤサイズ5.7インチダブルキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40(40)×54(30.5)×78~92(84.5)(折りたたみ時)前座高(cm)49座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型

    西邦工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコ

    バランス・プレッシャー式スチームトラップ

    スパイラックス・サーコ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
    タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
  • 15x215mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ

    15x215mm 片目片口スパナ(ロング)

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614SX-15
  • 300x600x15mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x600x15mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)300×600
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    材質(ブラシ部)ナイロンブラシ長(mm)75径(mm)ブラシ:15
  • スリムムーヴ 赤茶チェック マキテック

    スリムムーヴ 赤茶チェック

    マキテック
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    軽量コンパクトなシルバーカー。
    仕様●サイズ:W40×D54×H78~92cm●座面:W26×D21cm●座面高:49cm●ハンドル高さ:78~92cm(4段階調整)●タイヤ直径:5.7インチダブルキャスター3WAY●袋寸法:W19×D18×H16cm・積載量2Kg●重量:3.5Kg●座面耐荷重:80Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート・袋部/ポリエステルアズワン品番67-9262-24
  • ヘルールレジューサー フローバル

    ヘルールレジューサー

    フローバル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
  • リンクスタイルLED スポットライト Panasonic(パナソニック)

    リンクスタイルLED スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    スマートフォンで、あかりをコントロール。 既設配線で、複数灯のあかりを個別に調光操作。
    用途100V配線ダクト用仕様点灯/消灯:専用スマートフォンアプリ長さ(mm)171幅(mm)灯具部:85質量(kg)0.6ポリカーボネートセード:乳白取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)4.8色温度(K)2700ランプの種類Bluetooth対応LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)78.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08リモコンシーン再生、消灯:専用リモコン(HK9850・別売)光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)375調光率(%)100~5配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型

    西邦工業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法F7
  • 排水特殊継手 マス異径継手 OJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 マス異径継手 OJ

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    マス受口・継手受口に直接接合できる偏芯異径継手です。
    材質PVC形状異径継手
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
  • 排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用) 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用)

    前澤化成工業
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
    用途屋外排水用
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 引寄せハンドル 中西産業

    引寄せハンドル

    中西産業
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレスタイプ防火仕様種類屋内用仕上電解研磨受け防火仕様時:ATU-20
  • コネクタ azbil(旧:山武)

    コネクタ

    azbil(旧:山武)
    5,990税込6,589
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
    接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
  • ステン 15ミリ片長チャンネル HL 15Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 15ミリ片長チャンネル HL 15Sx3000

    スリーナイン島野
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)15
  • ステン 15ミリ片長チャンネル #800 15Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 15ミリ片長チャンネル #800 15Sx3000

    スリーナイン島野
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3000仕上#800長穴(mm)5×15見付(mm)15
  • 排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用) 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用)

    前澤化成工業
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
    用途屋外排水用
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    種別ノンスリップ・側溝用長さ(mm)995寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4質量(kg)7.1高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝溝幅(mm)150外幅(mm)A:21内幅(mm)a:140適合荷重歩・T-2
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • I Series(IZS31) SMC

    I Series(IZS31)

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ヘルールx溶接レジューサー フローバル

    ヘルールx溶接レジューサー

    フローバル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • 溶接xヘルールレジューサー フローバル

    溶接xヘルールレジューサー

    フローバル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    3,798税込4,178
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高い耐久性と明るく力強い投射力を実現する Plasticover アルトサックス用リード。湿度や温度変化に強く、屋外演奏やマーチングでも安定したレスポンスを発揮。硬さ1.5は発音しやすく、軽快な吹奏感を求める奏者に適した設定。・アルトサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで高耐久。・明るく力強い投射力。・湿度変化に強い安定性。・硬さ:1.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05ASX150 Plasticover Alto Saxophone Reed 1.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(アルト)。・JANコード:0046716533418。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 100V 1200VA UPS 9SXシリーズ(UL,CE,RoHS3対応) EATON(イートン)

    100V 1200VA UPS 9SXシリーズ(UL,CE,RoHS3対応)

    EATON(イートン)
    249,800税込274,780
    1個
    10日以内出荷
    100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(120V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:85~115V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:NEMA5-15P 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:100,110,120,125V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(6) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。 を保証致します。
    用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内仕様【出力コンセント】5-15R(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category B3、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)質量(kg)18.5タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KCケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約2.4、【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8出力電圧(V)100/110/120/125入力電圧(V)100~125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252対応Advanced Battery Management(ABM)冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能入力プラグNEMA5-15P出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)高度(m)3000相数単相2線相対湿度0~96%(結露不可)保証期間2年(バッテリー含む)力率0.9騒音レベル(dB(A))50未満入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)効率0.86入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時)ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output出力容量(VA/W)1200/1080動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)給電方式常時インバーター方式
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    4,798税込5,278
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高耐久かつ安定したレスポンスを実現する Plasticover テナーサックスリード。明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど幅広いジャンルで存在感を発揮する。湿度や温度変化に強く屋外や過酷な環境でも性能を維持。硬さ1.5は軽めの吹奏感で反応が良く、初心者から持ち替えの多い奏者まで扱いやすい5枚入り。・テナーサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度と温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・高耐久で持ち替えの多い現場にも対応。・硬さ:1.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05TSX150 Plasticover Tenor Saxophone Reed 1.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:テナーサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:1.5。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533470。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C