カテゴリ

  • バイク部品(89)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 制御機器(16)
  • 清掃用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx15」の検索結果

関連キーワード
196件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工

    メリー SX10・SX15用アタッチメント

    室本鉄工
    ¥729税込¥802
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-8273
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
  • シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

    3M(スリーエム)
    ¥979税込¥1,077
    1パック(8巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
    用途ガラス・サッシのシーリングマスキングテープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中汚物ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
    用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
  • ダクトカッター用樹脂板 室本鉄工

    ダクトカッター用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)
    当日出荷
    交換用樹脂板(5個入り)です。
  • コンパクトタイプシルバーカー スリムーヴ マキテック
    ブルー
    ベージュ

    コンパクトタイプシルバーカー スリムーヴ

    マキテック
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトシルバーカーながら、ハンドル高さが最大92cmまで上がります
    質量(kg)3.5耐荷重(kg)80材質(キャスター)EVAハンドル78~92cmの4段階調節材質(フレーム)アルミタイヤサイズ5.7インチダブルキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40(40)×54(30.5)×78~92(84.5)(折りたたみ時)前座高(cm)49座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコ

    バランス・プレッシャー式スチームトラップ

    スパイラックス・サーコ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
    タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
  • 15x215mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ

    15x215mm 片目片口スパナ(ロング)

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614SX-15
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1本
    翌日出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    材質(ブラシ部)ナイロンブラシ長(mm)75径(mm)ブラシ:15
  • 引寄せハンドル 中西産業

    引寄せハンドル

    中西産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスタイプ防火仕様種類屋内用仕上電解研磨受け防火仕様時:ATU-20
  • ヘルールレジューサー フローバル

    ヘルールレジューサー

    フローバル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
  • リンクスタイルLED スポットライト Panasonic(パナソニック)

    リンクスタイルLED スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    スマートフォンで、あかりをコントロール。 既設配線で、複数灯のあかりを個別に調光操作。
    用途100V配線ダクト用仕様点灯/消灯:専用スマートフォンアプリ長さ(mm)171幅(mm)灯具部:85質量(kg)0.6色ポリカーボネートセード:乳白取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)4.8色温度(K)2700ランプの種類Bluetooth対応LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)78.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08リモコンシーン再生、消灯:専用リモコン(HK9850・別売)光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)375調光率(%)100~5配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型

    西邦工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法F7
  • 排水特殊継手 マス異径継手 OJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 マス異径継手 OJ

    前澤化成工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    マス受口・継手受口に直接接合できる偏芯異径継手です。
    材質PVC形状異径継手
  • ステン 15ミリ片長チャンネル HL 15Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 15ミリ片長チャンネル HL 15Sx3000

    スリーナイン島野
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    6日以内出荷
    付属品ビス10本付長さ(mm)3000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)15
  • ステン 15ミリ片長チャンネル #800 15Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 15ミリ片長チャンネル #800 15Sx3000

    スリーナイン島野
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    6日以内出荷
    付属品ビス10本付長さ(mm)3000仕上#800長穴(mm)5×15見付(mm)15
  • 排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用) 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用)

    前澤化成工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
    用途屋外排水用
  • 排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用) 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用)

    前澤化成工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
    用途屋外排水用
  • ヘルールx溶接レジューサー フローバル

    ヘルールx溶接レジューサー

    フローバル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • 溶接xヘルールレジューサー フローバル

    溶接xヘルールレジューサー

    フローバル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高い耐久性と明るく力強い投射力を実現する Plasticover アルトサックス用リード。湿度や温度変化に強く、屋外演奏やマーチングでも安定したレスポンスを発揮。硬さ1.5は発音しやすく、軽快な吹奏感を求める奏者に適した設定。・アルトサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで高耐久。・明るく力強い投射力。・湿度変化に強い安定性。・硬さ:1.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05ASX150 Plasticover Alto Saxophone Reed 1.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(アルト)。・JANコード:0046716533418。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高耐久かつ安定したレスポンスを実現する Plasticover テナーサックスリード。明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど幅広いジャンルで存在感を発揮する。湿度や温度変化に強く屋外や過酷な環境でも性能を維持。硬さ1.5は軽めの吹奏感で反応が良く、初心者から持ち替えの多い奏者まで扱いやすい5枚入り。・テナーサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度と温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・高耐久で持ち替えの多い現場にも対応。・硬さ:1.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05TSX150 Plasticover Tenor Saxophone Reed 1.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:テナーサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:1.5。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533470。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ソリッドドリル DSX-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSX-F03

    タンガロイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷から84日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • 鋼用ギガジェットドリル タンガロイ

    鋼用ギガジェットドリル

    タンガロイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷
    材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雨水マス UMA 150-200シリーズ 前澤化成工業

    雨水マス UMA 150-200シリーズ

    前澤化成工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
    材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • ドリル 超硬S DSX タンガロイ

    ドリル 超硬S DSX

    タンガロイ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • らんらんCAP ハーフ&ハーフ すみっコぐらし エール

    らんらんCAP ハーフ&ハーフ すみっコぐらし

    エール
    ¥2,488税込¥2,737
    1個
    9日以内出荷
    半分透明生地片面タイプのランドセルカバーです。A4フラットファイルサイズ対応です。ランドセルの色も楽しめる丈夫な透明生地です。撥水加工も施されているので、雨の日でも大丈夫です。ピカっと光る星型の反射つきなので雨の日や暗い道での登下校でも安心です。大人気キャラクターのすみっコぐらしがデザインされております。
    用途ランドセルカバー仕様撥水加工、反射付き(キャラクター型)タイプ半分透明生地片面タイプ寸法(縦×横)(cm)本体:48×28(内寸26.5)、推奨:47~48.5×24~27
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO15SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO15SX

    brembo
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO15SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)。 適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)
  • ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド固定式 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻(50m)
    24日以内出荷
    マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
    用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻(1m)ほか
    34日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応