カテゴリ
- 自動車純正部品(66,171)
- バイク純正部品(58,080)
- トラック純正部品(21,231)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,636)
- 農業機械(4,388)
- 制御機器(1,734)
- 船舶用品・漁業資材(1,700)
- パソコン/周辺機器(973)
- バイク部品(784)
- 科学研究・開発用品(686)
- 配管・水廻り設備部材(552)
- 測定用品(376)
- 作業工具(370)
- 安全標識(368)
- 建築金物(343)
- 清掃用品(342)
- 空圧工具(251)
- 学童・教育用品(236)
- ポンプ・送風機・電熱機器(223)
- 家電(213)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(210)
- トラック用品・パーツ(174)
- 医療(168)
- 事務用品(167)
- 空調・照明・電設資材(164)
- オフィス家具(164)
- 厨房用品(151)
- 電気材料(151)
- メカニカル部品(146)
- 機構部品(145)
- カー用品(140)
- 安全保護具(136)
- 自動車補修部品(135)
- 物流用品(126)
- 切削工具(119)
- タイヤ・足回り(102)
- マスク(91)
- 建材・エクステリア(88)
- 作業服(84)
- スプレー・オイル・グリス(82)
- 自動車用オイル・ケミカル(80)
- 溶接用品(75)
- 店舗什器・備品(68)
- 自転車部品(65)
- 日用品(59)
- エンジン工具(58)
- 介護用品(57)
- 電動工具(55)
- 卓上消耗品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 住設機器(49)
- 研磨材(48)
- 保管用品(47)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 印刷用紙/インク/印刷機(40)
- 防災用品(37)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(36)
- 安全用品(34)
- 梱包用品(33)
- 洗剤・除去剤(30)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 整備工具・収納(29)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
- 塗料(26)
- 農業・園芸資材(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 救急・衛生(16)
- バッテリー・電装(16)
- 接着剤・補修材(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 防犯用品(13)
- テープ(12)
- 縫製用品(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 洗車・清掃(9)
- ヘルスケア(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 測定関連サービス(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- 鈑金・塗装(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 手袋(5)
- 理美容(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 農具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(300)
- BIGM(丸山製作所)(1,459)
- CKD(254)
- INAX(LIXIL)(477)
- Maritime Progress(268)
- MAZDA(マツダ)(522)
- SMC(6,196)
- YAMAHA(ヤマハ)(304)
- カネテック(254)
- シュナイダーエレクトリック(600)
- スバル(2,818)
- ダイハツ(2,346)
- トヨタ(30,159)
- ニッサン(2,937)
- ホンダ(73,732)
- ミツビシ(10,383)
- 三菱ふそう(24,097)
- 日東工器(298)
- 日野自動車(1,958)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「sy」の検索結果

SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
SYバンド 右巻きダクトホース用
(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
SYバンド SS製
カクイチ¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥28~税込¥31~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
...