こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-10~60
仕様●システム表示:バリアなし●口出線取出し方法:IP65対応ケーブル付
長さ(mm)口出線:1000
切換方式2位置シングル
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
防爆構造本質安全防爆構造
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用
毛丈(mm)20
穴径(Φmm)6.5
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
使用温度範囲(℃)5~60
使用範囲(mm)幅:600(最大)
プライ数1
質量(kg/m2)1.1
最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25
摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.7
サービス分類オーダー・加工
マニホールドバルブの信号を個別に取出せるブランキングプレート
シリーズSY3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.41MB)
軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
切りくずを確実にコントロール。軟鋼の軽切削領域を幅広くカバー。
用途軽切削用
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒穴
材種NX2525
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号SY
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
適合ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
切りくずを確実にコントロール。軟鋼の軽切削領域を幅広くカバー。
用途軽切削用
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
材種NX2525
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号SY
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
切りくずを確実にコントロール。軟鋼の軽切削領域を幅広くカバー。
用途軽切削用
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種NX2525
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号SY
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
切りくずを確実にコントロール。軟鋼の軽切削領域を幅広くカバー。
用途軽切削用
材質NX2525
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)12.9
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
ブレーカ両面
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.13
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号SY
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
材質SUS304
タイプPQ-SYタイプ
寸法t(mm)1.5
適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-SYタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル繊維とポリエステル繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。
含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。
用途万能用
毛丈(mm)10
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3297
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)455
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
収納の目安ガロンビン(12本)
最大積載量(kg/台)50
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン72本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3296
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)455
引出し数3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
収納の目安500ml薬ビン(72本)
最大積載量(kg/台)70
タイプTS-SYタイプ
適合センサオムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプE2-SYタイプ
適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UM
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本、ナベビス(SUSXM7)M2×6 2本
材質SUS304
タイプE1-SYタイプ
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:EX-10、竹中電子:UM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ブルー/ライトブルー
容量(L)20.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×372×122
ネスティング高さ(mm)58
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×334×110
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×317×97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SYタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.0
取付ピッチ(mm)12
付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプE3-SYタイプ(右90°角度付)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプE3-SYタイプ(左90°角度付)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様A・Bポート配管場所:バルブ
質量(g)13n+24(n:連数)
形式単一ベース形Bマウント
シリーズSY3000
管接続口径P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手)
方式P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH
連数3連
ねじ規格Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バルブタイプSY3□20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。
仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付
質量(g)435
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×283×150
流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
仕様I/Oユニット連数:2連
形式横配管形
シリーズSY3000
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ連数16連
SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応)
SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源
ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
セット内容SS5Y7-20-15-00N-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+TB00025(3p)+AN20-N02(2p)
切換方式2位置シングル(15連)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
43日以内出荷
品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)
切換方式2位置シングル(15連)
質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35
形式単一ベース形Bマウント
b【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27
管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)
方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH
配管【A・Bポート】バルブ
Cv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88
バルブ【連数】2~20連
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
1セット
¥128,900
税込¥141,790
欠品中
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修
容量(g)500
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)100
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ