カテゴリ
- パソコン/周辺機器(513)
- トラック純正部品(271)
- 制御機器(115)
- 自動車純正部品(115)
- タイヤ・足回り(100)
- 配管・水廻り設備部材(90)
- 科学研究・開発用品(49)
- 自動車用オイル・ケミカル(44)
- スプレー・オイル・グリス(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 住設機器(27)
- 切削工具(22)
- バイク純正部品(20)
- 学童・教育用品(19)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
- 自転車部品(14)
- 事務用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 家電(10)
- カー用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- オフィス家具(6)
- 防犯用品(5)
- 測定用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 梱包用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業服(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AHS(35)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(42)
- ASUS(エイスース)(37)
- ATEN(19)
- DUNLOP(ダンロップ)(100)
- iFace(109)
- INAX(LIXIL)(104)
- JAPANNEXT(110)
- NOKクリューバー(33)
- Petronas(22)
- Phenomenex(23)
- Synology(シノロジー)(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- コミネ(19)
- トヨタ(25)
- ホンダ(24)
- ミツビシ(35)
- メディアカバーマーケット(50)
- 三菱ふそう(298)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)翌々日出荷一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795色淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER
Verity(ベリティ)¥49,980税込¥54,9781本(20L)7日以内出荷ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP
フックスジャパン¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物
ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油)
ニッサン¥49,980税込¥54,9781本(20L)欠品中種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合製油危険物の性状非水溶性
MOTUL 6100 SYNーclean SPEC 5W40 20L
MOTUL¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中6100 シリーズは、Technosynthese®;(化学合成)ベースのエンジンオイルで、主に欧州車向けに設計されたエンジンオイルです。より幅広いユーザー様に対応するよう、2 種類を設定しております。環境対応タイプで、8100 X-clean 5W40の廉価版 ACEA C3 規格を取得し、 BMW LL-04の性能を満足しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MA
Verity(ベリティ)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(1L)ほか7日以内出荷から9日以内出荷GⅢ系合成油のスクーター専用油。特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。用途スクーター、4サイクル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm ネオンカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥389税込¥4281パック(90枚×5冊)当日出荷強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。 パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。 大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。仕様強粘着タイプ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら