カテゴリ
- 自動車純正部品(804)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- トラック純正部品(115)
- 建材・エクステリア(44)
- オフィス家具(39)
- 制御機器(19)
- バイク部品(11)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 塗料(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- バイク純正部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ABC商会(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SICK(5)
- SMC(140)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(44)
- イトーキ(38)
- カートン(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
- スズキ(1)
- パトライト(PATLITE)(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- ホンダ(803)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三ツ星ベルト(2)
- 富士電機(5)
- 日野自動車(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sz-t」の検索結果

電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2T
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2電気オプション(2T) ランプ付 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
KC-EPカラー
ABC商会¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カラートップU
ABC商会¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から7日以内出荷新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
...