カテゴリ

  • 農業機械(1,348)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(967)
  • 制御機器(324)
  • FA担当者のオススメ新商品(310)
  • 油圧機器・油圧ホース(211)
  • バイク部品(135)
  • メカニカル部品(132)
  • 切削工具(124)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 自動車純正部品(63)
  • 測定用品(60)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • バイク純正部品(45)
  • 建築金物(42)
  • 家電(36)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 自動車補修部品(28)
  • 自転車部品(24)
  • 電気材料(23)
  • 機構部品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • オフィス家具(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • カー用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • マスク(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 日用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「t-2-r」の検索結果

関連キーワード
4,034件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-2型R1/4 アズワン

    T-2型R1/4

    アズワン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
  • (MC582)PIPE,AIR (15) A/T.2-R.R/V 三菱ふそう

    (MC582)PIPE,AIR (15) A/T.2-R.R/V

    三菱ふそう
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO
    クリア
    ブルー
    グリーン
    レッド
    イエロー
    グレー

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 布描きマーカー シヤチハタ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +1

    布描きマーカー

    シヤチハタ
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
    寸法(mm)Φ19.0×128.5質量(g)18線幅(mm)約2
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22
  • KURITA ピンタイプ 栗田製作所

    KURITA ピンタイプ

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプピンタイプ表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • T-G2-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-Rc T型アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0

    ホンダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • ツールボックス(金属製) ギガ・セレクション
    グリーン
    レッド
    ブルー

    ツールボックス(金属製)

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量!たっぷり収納できます。
    材質(本体)スチール
  • KURITA ステンレスピンタイプ 栗田製作所

    KURITA ステンレスピンタイプ

    栗田製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプピンタイプ
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • T-G2-R-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-G2 T型アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ミシン目付透明ロールシール HEADS(ヘッズ)

    ミシン目付透明ロールシール

    HEADS(ヘッズ)
    ¥719税込¥791
    1パック(500枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ロール ミシン目入材質PET[透明]
  • 消防・危険物標識(火気・禁煙) ラミ縦 日本緑十字社

    消防・危険物標識(火気・禁煙) ラミ縦

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    材質ラミプレート形状標識サイズ600×300×1mm区分火気質量(g)260
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • け書きペン 未来工業

    け書きペン

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。 コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付) トルエン・キシレンは使用していません。
    商品タイプ使い切り本体
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M

    TDK
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
    長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)8.4最大直流抵抗(mΩ)19
  • 抗菌・防カビシートゴミ箱のにおいちょうキレイ 太洋

    抗菌・防カビシートゴミ箱のにおいちょうキレイ

    太洋
    ¥399税込¥439
    1箱(2個)
    当日出荷
    ゴミ箱内の悪臭を撃退します。ゴミ箱のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、生ゴミの嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
    用途ゴミ箱の消臭に。トラスコ品番149-1323セット内容抗菌・防カビシート2枚(ケース入り)、両面テープ2枚材質/仕上パルプ、PCMX、紙色オレンジ質量(g)34有効期間約2ヶ月アズワン品番64-8508-30危険物の類別非危険物
  • T-G2-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-R T型アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 500mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-2R2M-EF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 500mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-2R2M-EF

    TDK
    ¥389税込¥428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLFV-EF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(mA)500最大直流抵抗(mΩ)108
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
    材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
  • LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT

    新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 電源内蔵 冷却ファン搭載 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 電源内蔵 冷却ファン搭載 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
  • ミセスロール レギュラー セキスイ

    ミセスロール レギュラー

    セキスイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(6巻)
    4日以内出荷
    色赤
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • エアープラズマ切断機用部品 ターミナル パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 ターミナル

    パナソニックコネクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    6日以内出荷
  • ヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト

    ヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できるヴィンテージゴミ箱上レンジラック! 一般的な容量45Lスリムタイプの蓋付きゴミ箱が2個並べられ分別に便利です!ムダのない収納力でキッチン周りがスッキリします! 炊飯器などのフタ付きの家電でも使いやすい。 スライドトレーは滑りが良くサッと引き出せるので作業がしやすいです!
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装質量(kg)18.2幅(cm)60.3高さ(cm)170奥行き(cm)43.8
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2
  • ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア

    ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

    ニッケンハードウエア
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン

    群協製作所
    ¥587~税込¥646~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト

    ヴィンテージ調 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック

    ホームテイスト
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    翌日出荷
    ごみ箱の上をすっきり収納できるごみ箱上収納ラックです。高さ調節可能なスライド棚付きなので、お持ちのキッチン周りの家電やごみ箱のサイズに合わせて使えます!。ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できます!。ごみ箱2つ分のスペースにスッキリ収まる60cm幅タイプです!。カンタンに棚板の位置を調節できます!。フレームのデザインは圧迫感がなくキッチンにゆとりを生み出します!
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード / スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC寸法(cm)60×40×170
  • さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト

    さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック

    ホームテイスト
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    欠品中
    ごみ箱の上をすっきり収納できるごみ箱上収納ラックです。高さ調節可能なスライド棚付きなので、お持ちのキッチン周りの家電やごみ箱のサイズに合わせて使えます!。ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できます!。ごみ箱2つ分のスペースにスッキリ収まる60cm幅タイプです!。カンタンに棚板の位置を調節できます!。フレームのデザインは圧迫感がなくキッチンにゆとりを生み出します!
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード / スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC色ホワイトオーク寸法(cm)60×40×170