カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(884)
  • 農業機械(617)
  • FA担当者のオススメ新商品(315)
  • 油圧機器・油圧ホース(229)
  • 制御機器(203)
  • 切削工具(201)
  • メカニカル部品(166)
  • バイク部品(87)
  • 電気材料(52)
  • 自動車純正部品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 自動車補修部品(32)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 測定用品(25)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全用品(10)
  • 家電(10)
  • 防犯用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 保管用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「t-3-r」の検索結果

関連キーワード
2,846件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (2960)RING,M/T 3R ミツビシ

    (2960)RING,M/T 3R

    ミツビシ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO
    クリア
    ブルー
    グリーン
    レッド
    イエロー
    グレー

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 消防・危険物標識(その他) ラミ縦 日本緑十字社

    消防・危険物標識(その他) ラミ縦

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    材質ラミプレート形状標識厚さ(mm)1
  • ターミナル T-3 サトーパーツ

    ターミナル T-3

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
  • Bourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3M BOURNS

    Bourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3M

    BOURNS
    ¥649税込¥714
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = SMD。許容差 = 20%。シリーズ = SRP5030T。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 100MHz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3M TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3M

    TDK
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    欠品中
    SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
    長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)3.3最大直流電流(A)7.3最大直流抵抗(mΩ)29.7
  • ツールボックス(金属製) ギガ・セレクション
    グリーン
    レッド
    ブルー

    ツールボックス(金属製)

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量!たっぷり収納できます。
    材質(本体)スチール
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • モールテープ Rタイプ 未来工業

    モールテープ Rタイプ

    未来工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
    厚さ(mm)1.1全長(mm)10000タイプRタイプ
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ミシン目付透明ロールシール HEADS(ヘッズ)

    ミシン目付透明ロールシール

    HEADS(ヘッズ)
    ¥969税込¥1,066
    1パック(500枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ロール ミシン目入材質PET[透明]
  • 2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃

    S&K(三興製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    抜き差しトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
    用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜差し蝶番型仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備
    電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
  • LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。10mの長距離タイプ
    付属品取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ仕様ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート質量(g)投・受光器共 各約 50形式サイドオンタイプ電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)消費電流(mA)投光器:23以下、受光器:18以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度10°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
  • ステップドリルセット(スパイラルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップドリルセット(スパイラルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌々日出荷
  • 溝入れホルダ用クランプ DIJET(ダイジェット工業)

    溝入れホルダ用クランプ

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用 フクビ化学

    ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用

    フクビ化学
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
    長さ(m)1.82
  • エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    エステック2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT

    新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
  • ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤) 明工社

    ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤)

    明工社(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)51質量(g)8ピッチ(mm)0.5ねじ径M3最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900適合被削材厚(mm)3以下
  • LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ

    ギガ・セレクション
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)色(レバー)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW7Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3