カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,277)
  • 自動車純正部品(4,759)
  • メカニカル部品(3,257)
  • 制御機器(2,850)
  • オフィス家具(2,432)
  • 切削工具(2,363)
  • バイク純正部品(1,863)
  • 物流用品(1,433)
  • 機構部品(1,358)
  • 作業工具(1,255)
  • パソコン/周辺機器(1,192)
  • ねじ・ボルト・釘(1,160)
  • 農業機械(805)
  • 科学研究・開発用品(803)
  • 測定用品(794)
  • 電気材料(741)
  • 建築金物(697)
  • 配管・水廻り設備部材(641)
  • 作業服(627)
  • バイク部品(621)
  • 空調・照明・電設資材(471)
  • 建材・エクステリア(422)
  • 自動車補修部品(332)
  • トラック純正部品(276)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(255)
  • 店舗什器・備品(220)
  • 事務用品(210)
  • 保管用品(207)
  • 油圧機器・油圧ホース(201)
  • 医療(191)
  • FA担当者のオススメ新商品(179)
  • 家電(175)
  • 安全保護具(167)
  • 梱包用品(166)
  • 塗装・養生・内装用品(166)
  • 船舶用品・漁業資材(136)
  • 防犯用品(131)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(130)
  • 卓上消耗品(125)
  • 自転車部品(121)
  • テープ(111)
  • 電動工具(106)
  • フォークリフト・産機・建機用品(104)
  • 厨房用品(98)
  • カー用品(98)
  • 溶接用品(90)
  • 安全用品(88)
  • 研磨材(88)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(88)
  • 安全標識(85)
  • 学童・教育用品(79)
  • 空圧工具(78)
  • 清掃用品(77)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 日用品(60)
  • 防災用品(56)
  • 介護用品(56)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 住設機器(42)
  • トラック輸送・安全用品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • 救急・衛生(39)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 整備工具・収納(37)
  • バッテリー・電装(37)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 鈑金・塗装(32)
  • 手袋(29)
  • 縫製用品(28)
  • 農具(27)
  • ガレージ機器・整備設備(26)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 測定関連サービス(23)
  • 接着剤・補修材(21)
  • ヘルスケア(21)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • エンジン工具(14)
  • タイヤ・足回り(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 塗料(8)
  • マスク(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 理美容(3)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「t-5」の検索結果

42,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・溶接安全靴 T-5 ドンケル

    耐熱・溶接安全靴 T-5

    ドンケル
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
    用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ハイカット質量(g)1300(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    ダイコー
    169税込186
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

    ダイコー
    94税込103
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
  • T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-5

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • 高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5 ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)

    ダイコー
    43税込47
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • アルファインT-5 アルボース

    アルファインT-5

    アルボース(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    野菜、果物、食器、調理器具用濃縮中性洗剤。5~7倍希釈の無香料、高濃縮タイプ。再栓可能なキャップ付きタイプのスタンディングパウチ場所をとらず、軽くて女性にもやさしい上、使用後のゴミを減らせます。5倍希釈専用容器を使用すれば希釈も簡単、すぐに5kgの洗剤が完成します。他用途の洗浄剤と区別のしやすくするため液体は橙色に着色。
    使用場所厨房液性中性希釈倍率約5~7繰り返し・詰め替え対応
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

    ダイコー
    63税込69
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • T-5 角型延長コード タイカツ

    T-5 角型延長コード

    タイカツ(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35使用場所屋内電線仕様VCTソフトコンセント個数3(角型)定格電流(A)15芯数2太さ(mm2)1.25
  • メカニックM8t=5カラーセット POSH Faith

    メカニックM8t=5カラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    大阪魂
    32税込35
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • メカニックM6t=5カラーセット POSH Faith

    メカニックM6t=5カラーセット

    POSH Faith
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
  • M8t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M8t=5UNVカラーセット

    POSH Faith
    719税込791
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M12t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M12t=5UNVカラーセット

    POSH Faith(2件のレビュー)
    639税込703
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • M10t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M10t=5UNVカラーセット

    POSH Faith(2件のレビュー)
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M6t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M6t=5UNVカラーセット

    POSH Faith
    679税込747
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M8 t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M8 t=5UNVカラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)
    当日出荷
  • T-5 ストレート カイシュウ ヨウ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-5 ストレート カイシュウ ヨウ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    ストレート回収用オーガー。
    適合サイズ(Φmm)32適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-5
  • BED LINER T=5 GREEN MAZDA(マツダ)

    BED LINER T=5 GREEN

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • マルテーアルミガンタイル 口金 T-5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンタイル 口金 T-5

    大塚刷毛製造
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • BED LINER T=5  GREEN MAZDA(マツダ)

    BED LINER T=5 GREEN

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • LM2575T-5G ON SEMICONDUCTOR

    LM2575T-5G

    ON SEMICONDUCTOR
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
  • M6 t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M6 t=5UNVカラーセット

    POSH Faith
    459税込505
    1袋(2個)
    当日出荷
  • BED LINER T=5 (Z0) MAZDA(マツダ)

    BED LINER T=5 (Z0)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 5x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT5エスコ品番EA611GL-5先端形状トルクス本数1
  • BED LINER T=5 (Z5) MAZDA(マツダ)

    BED LINER T=5 (Z5)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロール

    POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40

    カストロール
    2,698税込2,968
    1缶(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • (MN11)PLATE,M/T 5 ミツビシ

    (MN11)PLATE,M/T 5

    ミツビシ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (2551)HUB,M/T 5TH ミツビシ

    (2551)HUB,M/T 5TH

    ミツビシ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハブプーラー 2t(5穴)用 HASCO

    ハブプーラー 2t(5穴)用

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    適合2t車(5穴)~4t車(6穴)
  • (MR24)HUB,M/T 5TH ミツビシ

    (MR24)HUB,M/T 5TH

    ミツビシ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
  • (MR98)HUB,M/T 5TH ミツビシ

    (MR98)HUB,M/T 5TH

    ミツビシ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • (Z02DV)BED LINER T=5 GREEN MAZDA(マツダ)

    (Z02DV)BED LINER T=5 GREEN

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • (MB91)HUB,M/T 5-R ミツビシ

    (MB91)HUB,M/T 5-R

    ミツビシ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
...