カテゴリ

  • 切削工具(2,089)
  • 制御機器(1,352)
  • 機構部品(1,155)
  • ねじ・ボルト・釘(1,116)
  • パソコン/周辺機器(999)
  • 物流用品(952)
  • 作業工具(952)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(781)
  • 農業機械(716)
  • メカニカル部品(714)
  • バイク部品(616)
  • 作業服(595)
  • 測定用品(589)
  • 配管・水廻り設備部材(531)
  • 建築金物(512)
  • 電気材料(483)
  • オフィス家具(435)
  • 空調・照明・電設資材(401)
  • 自動車補修部品(305)
  • 科学研究・開発用品(246)
  • 事務用品(199)
  • 店舗什器・備品(164)
  • 安全保護具(153)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(152)
  • 塗装・養生・内装用品(144)
  • 船舶用品・漁業資材(138)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(123)
  • 自転車部品(114)
  • 卓上消耗品(112)
  • 家電(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 電動工具(100)
  • テープ(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • 建材・エクステリア(89)
  • カー用品(86)
  • 研磨材(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(80)
  • 溶接用品(78)
  • 厨房用品(77)
  • 防犯用品(73)
  • 安全用品(64)
  • 医療(64)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(62)
  • 鈑金・塗装(57)
  • 清掃用品(56)
  • 学童・教育用品(53)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • 保管用品(51)
  • 安全標識(49)
  • 日用品(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 梱包用品(39)
  • 空圧工具(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • バッテリー・電装(35)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 防災用品(32)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • 自動車純正部品(29)
  • 縫製用品(29)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 介護用品(26)
  • 農具(26)
  • 住設機器(25)
  • 手袋(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • ヘルスケア(11)
  • エンジン工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • バイク純正部品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 塗料(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • マスク(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「t-5」の検索結果

19,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・溶接安全靴 T-5 ドンケル

    耐熱・溶接安全靴 T-5

    ドンケル
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
    用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ハイカット質量(g)1300(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1箱ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    ダイコー
    199税込219
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

    ダイコー
    109税込120
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
  • T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-5

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
  • 高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5 ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • アルファインT-5 アルボース

    アルファインT-5

    アルボース(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    野菜、果物、食器、調理器具用濃縮中性洗剤。5~7倍希釈の無香料、高濃縮タイプ。再栓可能なキャップ付きタイプのスタンディングパウチ場所をとらず、軽くて女性にもやさしい上、使用後のゴミを減らせます。5倍希釈専用容器を使用すれば希釈も簡単、すぐに5kgの洗剤が完成します。他用途の洗浄剤と区別のしやすくするため液体は橙色に着色。
    希釈倍率約5~7液性中性使用場所厨房繰り返し・詰め替え対応
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)

    ダイコー
    49税込54
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

    ダイコー
    72税込79
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • T-5 角型延長コード タイカツ

    T-5 角型延長コード

    タイカツ(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内
  • メカニックM8t=5カラーセット POSH Faith

    メカニックM8t=5カラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • メカニックM6t=5カラーセット POSH Faith

    メカニックM6t=5カラーセット

    POSH Faith
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
  • M10t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M10t=5UNVカラーセット

    POSH Faith(2件のレビュー)
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M8t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M8t=5UNVカラーセット

    POSH Faith
    719税込791
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M12t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M12t=5UNVカラーセット

    POSH Faith(2件のレビュー)
    639税込703
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • M6t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M6t=5UNVカラーセット

    POSH Faith
    679税込747
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M8 t=5UNVカラーセット POSH Faith

    M8 t=5UNVカラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-5 ストレート カイシュウ ヨウ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-5 ストレート カイシュウ ヨウ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    ストレート回収用オーガー。
    適合サイズ(Φmm)32適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-5
  • マルテーアルミガンタイル 口金 T-5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンタイル 口金 T-5

    大塚刷毛製造
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • LM2575T-5G ON SEMICONDUCTOR

    LM2575T-5G

    ON SEMICONDUCTOR
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
  • POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロール

    POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40

    カストロール
    2,698税込2,968
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 5x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-5全長(mm)25先端サイズT5先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • MOTO RACING 4T  5W-40  1L REPSOL

    MOTO RACING 4T 5W-40 1L

    REPSOL
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    RACING 4T(レーシングレンジ2輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)5呼び幅(mm)10歯形T5
  • メカニックM10t=5カラセット POSH Faith

    メカニックM10t=5カラセット

    POSH Faith
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • ハブプーラー 2t(5穴)用 HASCO

    ハブプーラー 2t(5穴)用

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    適合2t車(5穴)~4t車(6穴)
  • M8T=5D15SPカラー POSH Faith

    M8T=5D15SPカラー

    POSH Faith
    429税込472
    1セット
    3日以内出荷
    2PCS
  • メカニックM8t=5カラー 黒 POSH Faith

    メカニックM8t=5カラー 黒

    POSH Faith
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • M10T=5D12SPカラー POSH Faith

    M10T=5D12SPカラー

    POSH Faith
    289税込318
    1セット
    3日以内出荷
    2PCS
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • T-5W 自動紐手提袋 ベルべ

    T-5W 自動紐手提袋

    ベルべ
    769税込846
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    カカオ
  • モノフローティングディスクローター リア Φ240 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード)

    モノフローティングディスクローター リア Φ240 T=5.0

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷
  • メカニックM6t=5カラー 黒 POSH Faith

    メカニックM6t=5カラー 黒

    POSH Faith
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • タイミングベルト(ポリウレタン) T5形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト(ポリウレタン) T5形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
    用途データライター、ファクシミリ、ミシン高さ(mm)2.2タイプUタイプ、熱硬化タイプベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン動力(kw)最大伝動/0.75最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
  • メカニックM10t=5カラー 黒 POSH Faith

    メカニックM10t=5カラー 黒

    POSH Faith
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    4日以内出荷
...