カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 農業機械(39)
- 制御機器(23)
- 自動車純正部品(23)
- 自動車補修部品(17)
- 自転車部品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- メカニカル部品(6)
- トラック純正部品(6)
- 家電(4)
- バイク純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(72)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CKD(30)
- ニッサン(22)
- KEMET(19)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 三菱ふそう(6)
- Optibelt(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- ラスタバナナ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- SMART[自動車用品](2)
- 竹村商会(2)
- 岩崎電気(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t10×41」の検索結果

ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途ルーム・マップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
ルーム・フラッシャーランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途ルーム、マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
ルームランプ、マップランプ用電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷タイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
promina LED 輸入車向け
Seabass Link(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(2個)当日出荷から3日以内出荷promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。保証期間購入より1年間
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
12LEDランプ T10×31
(182件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
18灯LEDポジション球 T10
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。口金T10質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184978-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]
POLARG(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他口金SV8.5/8発光色クリアー定格12V 5W形状T10×37
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
内張ハツリー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(27件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂用途内張りフックピンの取り外しRoHS指令(10物質対応)対応
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
内張クリップはがし
(168件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。口開き(mm)約8先端幅(mm)14全長(mm)約205材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック軸径(Φmm)約6柄長さ(mm)約90販売区分業務用
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマ色グレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
タフテックタイル
東リ¥20,980税込¥23,0781箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)全厚(mm)3
タイトカップ T104-130 130mL 50入 蓋無
北原産業¥969税込¥1,0661袋4日以内出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PETアモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)104×104×H28容量(mL)130使用温度範囲(℃)+60~0
BIG LARRY
NEBO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード。底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動しますトラスコ品番692-9893全長(mm)198色黒外径(mm)22.86明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率9.4/19/46/93/120作動距離(mm)330/175/85/55/45有効視野(mm)59×44~4.6×3.4
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:410mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1705材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-25
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9960アズワン品番65-7964-44
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 410 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質仕様●長さ:410mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0648アズワン品番65-7887-45
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:410mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1442アズワン品番65-7888-73
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:410mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0200アズワン品番65-7957-24
サンド4 H2O
REV’IT!¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷防水層を表地に組み込まず着脱式にすることで汎用性と通気性を高めたオールシーズンパンツ。表地は軽量かつ剛性のあるリップストップ生地を使用。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れに強い性質を持ちます。臀部とエンジンに触れる足首は摩耗に強い1000デニール高密度生地を使用。長きにわたり使用できる設計です。太もも左右には大型の開閉ベンチレーションを配置。走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。パンツ内には防水透湿インナーと防寒中綿インナーを標準装備し、。組み替えることでオールウェザー/オールシーズンに対応します。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、。CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。立体構造を採用するため通気性とプロテクション性を両立しています。太ももの簡易防水ポケットはファスナー式のためグローブ着用状態でも操作しやすい構造です。臀部のグリップパネルは走行中のポジションずれを防止し疲労を軽減。あらゆるシーンに対応する機能性とプロテクション性はまさにフラッグシップ。1年を通して長距離を走るライダーにおすすめです。防水層を表地に組み込まず着脱式にすることで汎用性と通気性を高めたオールシーズンパンツ。表地は軽量かつ剛性のあるリップストップ生地を使用。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れに強い性質を持ちます。臀部とエンジンに触れる足首は摩耗に強い1000デニール高密度生地を使用。長きにわたり使用できる設計です。太もも左右には大型の開閉ベンチレーションを配置。走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。パンツ内には防水透湿インナーと防寒中綿インナーを標準装備し、。組み替えることでオールウェザー/オールシーズンに対応します。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、。CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。立体構造を採用するため通気性とプロテクション性を両立しています。太ももの簡易防水ポケットはファスナー式のためグローブ着用状態でも操作しやすい構造です。臀部のグリップパネルは走行中のポジションずれを防止し疲労を軽減。あらゆるシーンに対応する機能性とプロテクション性はまさにフラッグシップ。1年を通して長距離を走るライダーにおすすめです。「2種の着脱式インナーであらゆるコンディションに対応するオールシーズンパンツ」色ブラックサイズLタイプテキスタイルパンツ型番FPT104ウエスト(cm)90-95関連部品型番:FJT297,FGS177,FGS173素材ポリエステル、ナイロン性別メンズ





![LED T10x41mm SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840184-190718-02.jpg)










![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184978-150908-02.jpg)