カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 農業機械(21)
  • 作業工具(16)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 物流用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10×44」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ルームランプ、マップランプ用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
  • ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    219税込241
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ルーム・マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ルーム、マップランプクリアタイプシングル球
  • ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ルーム球(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ルームランプ、マップランプ用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
  • ルーム・フラッシャーランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ルーム、マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
  • 12LEDランプ T10×31 モノタロウ

    12LEDランプ T10×31

    モノタロウ(182件のレビュー)
    729税込802
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
  • インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10×37定格12V 5W口金SV8.5/8発光色クリアー
  • LED T10 42mm SMART[自動車用品]

    LED T10 42mm

    SMART[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    ホワイト定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球)

    M&H(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア電圧(V)6電力(W)18口金S8.5/8.5
  • RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • 2輪車用口金球 T10×36 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×36 12V(シングル球)

    M&H(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷
    クリア電圧(V)12口金S8.5/8.5
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球)

    M&H(25件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金(互換電球)S8.5/8.5ガラス球形式(互換電球)T10×31色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ明るさ(Lm)100
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(279件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 六角ニップル アソー

    六角ニップル

    アソー(59件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T10 全長44L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T10 全長44L

    近江精機
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1881材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)34先端サイズT10先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】 アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】

    アソー
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    材質(本体)黄銅タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100クラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チェックバルブ
  • ジグソーブレード3本 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード3本

    BOSCH(ボッシュ)
    3,322税込3,654
    1個
    3日以内出荷
    木工用。 高速切断で切断スピード重視。
    用途木工用高速切断厚さ(mm)1.6全長(mm)250山数6切断能力(mm)【木材・合板】5.0~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
  • タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ) 長野計器

    タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ)

    長野計器
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)15使用流体液体使用流体温度(℃)350以下
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アソー

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

    アソー
    5,190税込5,709
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703アズワン品番67-6843-24
  • (BT104)W/STRIP 三菱ふそう

    (BT104)W/STRIP

    三菱ふそう
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • ストレート丸ゴム受け R/Lセット JT-1044 J-TRIP

    ストレート丸ゴム受け R/Lセット JT-1044

    J-TRIP
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-1044
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ニップル 4M SK11

    ニップル 4M

    SK11
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじR(PT)1/2適合流体空気
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 新定番USBカメラ & 定番ズームレンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
    セット内容USBカメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)27~200作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)20×15~2.8×2.1画素数300万画素
  • ワゴン450 HUA SHUO

    ワゴン450

    HUA SHUO
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)6ブラック高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg)100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3キャスター自在ロック式×2、自在式×2)支柱(mm)275ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(支柱)アルミ棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×365棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)475×355
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:440mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1443アズワン品番65-7872-59
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 10 mm で、歯の長さが 44 mm です。長さは 4400 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:440mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9961アズワン品番65-7964-58
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 44 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:440mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0201アズワン品番65-7884-36
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 440 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:440mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0649アズワン品番65-7886-87
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:440mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1706アズワン品番65-7882-27
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 440 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:440mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0457アズワン品番65-7878-11
  • SMDルーム DELTA(デルタ)

    SMDルーム

    DELTA(デルタ)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球電圧(V)12