カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t18-d08」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から4日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(53件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
欠品中
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 14.7456MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 1mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 80Ω動作温度 Min = -40℃高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3HLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
5日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値)渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ダイス SKS ユニファイ細目 38径 TRUSCO丸ダイス SKS ユニファイ細目 38径TRUSCO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9497材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100呼び寸法UNF5/8山数18外径(Φmm)38加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
ワイヤリング IG. コイル ショート (BP) MAZDA(マツダ)ワイヤリング IG. コイル ショート (BP)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 4.5KW D90
サービス分類リサイクル・リビルト
両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ両口スパナ EA615BCシリーズエスコ
1,470税込1,617
1本
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1セット(19個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
91,980税込101,178
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 12.288MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 1mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 80Ω動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-220LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
5日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 1mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 60Ω動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 27MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 27MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
91,980税込101,178
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 27MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 24.576MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 24.576MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
699税込769
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 24.576MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.0mm周波数許容性 = ±50ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
交流変換器(平均値) 渡辺電機工業交流変換器(平均値)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
349税込384
1袋(5個)
5日以内出荷
標準周波数 = 16MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 1mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 80Ω動作温度 Min = -40℃高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装 SMDABRACON
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 13.56MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm周波数許容性 = 20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 28.6363MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 28.6363MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
399税込439
1袋(5個)
5日以内出荷
標準周波数 = 28.6363MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 1mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±30ppmシリーズ抵抗 = 50Ω動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 48MHz, 表面実装 SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 48MHz, 表面実装 SMDABRACON
91,980税込101,178
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 48MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMD寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm周波数許容性 = 20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
M10T=8D18SPカラー POSH FaithM10T=8D18SPカラーPOSH Faith
469税込516
1セット
3日以内出荷
2PCS
M10T=8D18SPカラー 黒 POSH FaithM10T=8D18SPカラー 黒POSH Faith
699税込769
1セット
3日以内出荷
2PCS
Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)14.7456RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)80負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
Abracon 水晶振動子, 28.6363MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 28.6363MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)28.6363RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応