カテゴリ
- 建材・エクステリア(30)
- 科学研究・開発用品(21)
- オフィス家具(12)
- 自動車純正部品(12)
- 医療(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 保管用品(6)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(30)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MTセキュリティジャパン(11)
- TRUSCO(10)
- 三島精器(7)
- QNAP(5)
- プラス[家具](5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- BIBILAB(3)
- Wera(2)
- コクヨ(2)
- 日本ファイリング(2)
- ネグロス電工(2)
- 日向製作所(2)
- バイオクラフト(2)
- 東製作所(1)
- NEC(1)
- タカチ電機工業(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t2棚」の検索結果

T2棚(T2コンテナ用受)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷T-2コンテナが6コ並びます。T-2コンテナ専用です。トラスコ品番501-5251材質スチール質量(kg)3高さ(mm)103奥行(mm)80間口(mm)899均等荷重(kg)12
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から4日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
ワンタッチコーナークランプ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
ツールワゴン(パンチングパネル付)
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷パンチングパネル付なので、工具フック等を取付けて使用できます。付属品パンチングパネル(410×330)×2枚仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)ストッパーあり(×2)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
GS348 ギガビット48ポートアンマネージスイッチ
NETGEAR¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷1000BASE-Tポートを48つ持つLayer2 LANスイッチ。LANケーブルを挿すだけで、設定不要ですぐに使えるプラグアンドプレイ仕様のアンマネージスイッチ。わずか1Uのラックスペースに安価に48ポートを収容できる。冷却用のファンなしで自身を冷却できる金属筐体を採用した静音設計で、オフィスエリアの設置にも適している。使用しないポートの消費電力を抑える、またLANケーブルの長さを検出して消費電力を最適化する省エネ機能搭載。802.3az(EEE、Energy Efficient Ethernet)対応。製品保証3年・有償延長最大5年
7本組T型レンチセット(ラック付)
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
7本組T型レンチセット(ラック付)
Wera¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二段平棚/上棚
東製作所¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷頻繁に手に取る物を保管できます。作業台天板のセンターや奥などの位置に用途に合わせて設置頂けます。取付スペース・フランジ部を先にビスで固定できるため施工現場の取り付け作業が容易です。(ビス穴Φ8mm長穴加工済みです)。中棚は自在仕様です。柱はt2.0mmのアングル材です。
ペーパーラック ロー ダブル
アール・エフ・ヤマカワ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。 詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー段数18外寸(mm)W547×D350×H1067材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)25色ホワイト耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1
パンチングボードキット
光¥2,198~税込¥2,418~1セット3日以内出荷石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
ステンレス薬品庫 両開ステンレス戸 上置き用
三島精器¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷ステンレス薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×400×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】820×370×785●両開ステンレス戸●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ナット付●質量(kg):25●材質:ステンレスSUS304/0.7t●上置き用アズワン品番67-5203-74
ステンレス薬品庫 ステンレス引違戸 上置き用
三島精器¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷ステンレス薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×400×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】820×330×810●引違ステンレス戸●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ナット付●質量(kg):25●材質:ステンレスSUS304/0.7t●上置き用アズワン品番67-5203-73
ステンレス薬品庫 両開ステンレス戸 下置き用
三島精器¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷ステンレス薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 ステッカーは出荷時本体に同梱しておりますので、ユーザー様にてご希望の箇所に貼付が可能です。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×500×960●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】820×470×815●両開ステンレス戸●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ビス付●質量(kg):30●材質:ステンレスSUS304/0.7t●下置き用アズワン品番67-5203-76
ステンレス薬品庫 ガラス引違戸 上置き用
三島精器¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷ステンレス薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×400×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】820×330×810●引違ガラス戸●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ナット付●質量(kg):25●材質:ステンレスSUS304/0.7t●上置き用アズワン品番67-5203-69
ステンレス薬品庫 強化ガラス引違戸 上置き用
三島精器¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷ステンレス薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 画像はBER-SYSU6になります。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×400×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】820×330×810●引違ガラス戸●強化ガラス仕様●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ナット付●質量(kg):25●材質:ステンレスSUS304/0.7t●上置き用アズワン品番67-5203-70
ステンレス薬品庫 網入ガラス引違戸 上置き用
三島精器¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷ステンレス薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 画像はBER-SYSU6になります。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×400×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】820×330×810●引違ガラス戸●網入ガラス仕様●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ナット付●質量(kg):25●材質:ステンレスSUS304/0.7t●上置き用アズワン品番67-5203-71
ステンレス薬品庫 片開ステンレス戸 下置き用
三島精器¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷ステンレス薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 ステッカーは出荷時本体に同梱しておりますので、ユーザー様にてご希望の箇所に貼付が可能です。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ
ビーエム機器¥65,980税込¥72,5781セット(10個×1000本)4日以内出荷PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用。0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用。ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能。ラックにはアルファベット刻印済み。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-17![A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728583-190509-02.jpg)
A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から10日以内出荷A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 下置用 H1120mmタイプは単体設置のほか、上置用と連結して設置することができます。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)、マジック扉タイプの5種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。 こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。色エルグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)
引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から10日以内出荷サイズが豊富な引違い扉タイプの書庫です。 奥行400mmタイプはB5、A4に対応、奥行515mmタイプはB4、A3に対応します。 2台を上下に連結可能です(横幅・奥行が同じサイズ同士に限ります)。 下置として設置する場合は別売の専用ベースが必要となりますので同時購入ください。 また、上下連結金具は付属いたしませんので、上下連結される場合は別売の上下連結金具セット(SS-JGRK)を同時購入ください。仕様錠=開閉表示付材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置き・下置き両用鍵付きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付
コーナー収納キャビネットS
TOTO¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品特殊+4.5×50TPねじ(4本)、化粧キャップ白PE(4ヶ)、棚板S MDF t15(2枚)、棚受ダボPP(2ヶ)、取扱説明書、施工説明書色(本体/扉表./扉裏)ホワイト表面仕上げ(本体/扉表/扉裏)コート紙
両開き保管庫ベース付H1830
TRUSCO¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。付属品棚板4枚・ベース仕様シリンダ錠適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6877種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)55.4色ヤンググリーン高さ(mm)1830奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830荷姿完成品設置方法下置専用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)350棚板調整ピッチ(mm)16.75
分岐接続金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181セット(2個組)5日以内出荷直線ラックどうしをT形に接続できます。 横引きラックと立上りラックの接続もできます。 上下自在継ぎ金具WRFG1との組み合わせで、2通り以上の分岐接続ができます。
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385S 385×500×460 薬品戸棚 25-2279-00
MTセキュリティジャパン¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385M 385×500×610 薬品戸棚 25-2279-01
MTセキュリティジャパン¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)



































![A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728583-190509-02.jpg)
![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)