カテゴリ
- 作業工具(10)
- 農業機械(7)
- 梱包用品(4)
- 防災用品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(3)
- FPC(3)
- SWAN(シモジマ)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- さくらコーポレーション(2)
- Haier(ハイアール)(1)
- 水本機械製作所(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- アイゼン(1)
- カクケイ(1)
- YOKE(1)
- 日本ガイシ(1)
- D'Addario(1)
- ニッセイエコ(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「t27-38」の検索結果

クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100枚)ほか当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
業務用OPP袋 T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781パック(1000枚)当日出荷業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。色透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)
SWAN(シモジマ)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイント
YOKE¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から3日以内出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。材質合金鋼
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ソケットレンチセット 230M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥84,980税込¥93,4781セット(26点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途土木整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60トラスコ品番116-2373セット内容ソケット(12角):6D-19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60/ラチェットハンドル:471/スピンナハンドル:411/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)/ユニバーサルジョイント:408質量(kg)20.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)575×245×95ケースメタルケース:MC230![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1個ほか翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
3/4DR MM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥33,980税込¥37,3781セット(15個)翌日出荷ブローモールドケース入り。セット内容ソケット22、24、27、30、32、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202mmセット商品数15差込角(inch)3/4
3/4DR MM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥39,980税込¥43,9781セット(21個)翌日出荷ブローモールドケース入り。セット内容ソケット19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー102、202、404mmセット商品数21差込角(inch)3/4
3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥336,700税込¥370,3701個翌日出荷セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)3/4"
ソケットレンチセット 210M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980税込¥30,7781セット(12点組)3日以内出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。トラスコ品番810-9232セット内容ソケット(12角)、6D-24、6D-26、6D-27、6D-29、6D-30、6D-32、6D-35、6D-36、6D-38、6D-41、T形スライドハンドル、205、エクステンションバー、610(200mm)、メタルケース、MC210質量(kg)7.5差込角(mm)19セット商品数12
280Lファン式前開き冷凍庫
Haier(ハイアール)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット質量(kg)65.5色ホワイト高さ(mm)1710タイプノンフロン奥行(mm)675(取っ手含708)周波数(Hz)50/60間口(mm)595温度(℃)-18以下(冷凍負荷)ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:フォースター、温度異常警報機能電動機(W)98/98運転音(dB)25保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式アップライト方式温度調節6段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:160/160ドア1ドア庫内温度(℃)-24~4霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)399/399省エネ基準達成率(%)211定格内容積(L)280標準消費電力料金(円/h)12400/12400最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)積載段数(段)2
テナーウクレレ弦
D'Addario¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷ナイルガットの温かみと安定性を両立。EJ88Tはテナーウクレレ専用のナイルテック弦セット。・D'Addario Nyltechシリーズのテナーウクレレ用弦セット。・Aquila社との共同開発によるナイルテック素材を採用。・ナチュラルガットのような温かみとパンチのある音色。・GCEAチューニングに最適化された設計。・チューニング安定性が高く、張り替え後すぐに演奏可能。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ88T。・JANコード:0019954970635。・対応楽器:テナーウクレレ。・チューニング:GCEA。・素材:ナイルテック(Nyltech)。・ゲージ:.025 / .032 / .038 / .027
ソケットレンチセット
FPC¥83,980税込¥92,3781セット7日以内出荷用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセットセット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース質量(g)16500差込角(sq.)6.35~19.0
パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239アズワン品番67-7200-10
コネクタ
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷規格EC3/8-PT1/4部品名称コネクタ図解NoLVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.28、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.46、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.38、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.46、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.27、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.38、LVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.27、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.13、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.37、LVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.28、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.56、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.56、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.37
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷備考47,48フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSM-130A 薬液配管(1)部品_No.46、SM-410T 薬液配管(1)部品_No.30、SM-400 薬液配管(2)部品_No.39、SM-122A 薬液配管(2)部品_No.38、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.46、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.38、SM-410T 薬液配管(2)部品_No.27
オイルシール(TC305011)
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称オイルシール(TC305011)図解NoSSA-Z600 分配器部品_No.38、SSA-Z600V 分配器部品_No.38、SSA-Z600T 分配器部品_No.38、SSA-Z600MA 分配器部品_No.38、SSA-G545 ファンミッション部品_No.27、SSA-Z600VT 分配器部品_No.38、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.65、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.38、SSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.39、SSA-G565 ファンミッション部品_No.27、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.74
ピン
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷部品名称ピン図解NoSSA-Z600MA フロントアクスル部品_No.27、SSA-G1020 フロントアクスル部品_No.41、SSA-Z600V フロントアクスル部品_No.27、SSA-Z600MA-1 フロントアクスル部品_No.27、SSA-Z601MAT フロントアクスル部品_No.38、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.38、SSA-Z601VT フロントアクスル部品_No.38、SSA-Z600VT-1 フロントアクスル部品_No.37、SSA-Z600VT フロントアクスル部品_No.38、SSA-Z600 フロントアクスル部品_No.27、SSA-Z600V-1 フロントアクスル部品_No.27、SSA-Z600MAT-1 フロントアクスル部品_No.37、SSA-G1010 フロントアクスル部品_No.43、SSA-Z600MAT フロントアクスル部品_No.38
チューブ クリップ
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷図解Noエンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.87、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 チユーブ クリツプ_No.87、MKW1210H(JP) エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.26、JHW100-H エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.28、GSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 チユーブ クリツプ_No.38、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.36、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 チユーブ クリツプ_No.38、BP5040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 チユーブ クリツプ_No.27、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.35、TSW12H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.26、TSW17H エンジン エアクリーナ、マフラなど
キユウスイベンカラー
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格6X8.5X10.5部品名称キユウスイベンカラー図解NoMRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS2501 本体部品_No.40、MSD520EW-S ポンプ部品_No.27、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.32、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.38、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.37、MSD520EW-H ポンプ部品_No.27、MS2502 本体部品_No.36、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.37、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.38、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS201EA 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、MS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、TSW41 ポンプ部品_No.27、ERS-201 ポンプ部品_No.28、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.32、MS-130D 動力噴霧機部品_No.38
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格トリアツカイ図解NoMD575G-15 タンク,背負枠部品_No.35、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.35、MD-J60T 本体部品_No.51、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.27、MD-J40 本体部品_No.34、MD-J60SG 本体部品_No.38、MD575 本体部品_No.38、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.34、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.35、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.47、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.35、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.37、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ハリマーク_No.33、MD405G-23 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.33、MDJ60G-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.44、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.8など
ソケットレンチセット
FPC¥119,800税込¥131,7801セット9日以内出荷用途6角ソケットレンチセットセット内容ソケット6S-H(19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55・58・60)ラチェットハンドルRH-611、ユニバーサルジョイントUJ-621、T形スライドハンドルTH-631、スピンナーハンドルSPH-641、エクステンションバーETB-651・ETB-652、メタルケースSC-602質量(g)22047差込角(mm)19.0(3/4")
TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1850形式ブラシレスDC式全幅(mm)583適合規格BAA適合フレームアルミフレームハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L定格出力250WバッテリーリチウムイオンバッテリーB400充電時間約4時間10分スタンドオートロックサイドスタンドバッテリー容量(Ah)14.3バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO充電電圧(V)スタンド式 AC100適応身長(cm)150~サドルの高さ(mm)805~970錠前BSロック8(スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62変速段数7総質量(kg)22.5バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah変速外装7段シマノラピッドファイヤー
充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入
日本ガイシ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)17日以内出荷から20日以内出荷IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池 厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能 ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有
【オーダー】たため~るくん アーチタイプ(屋外用)
さくらコーポレーション¥559,800税込¥615,7801台46日以内出荷伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。 丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン奥行(mm)3000、4000、5000、6000間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げキャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪有効高さ(mm)2033、2533、3033生地ホワイトグレー、糸入り透明サービス分類オーダー・加工
【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用)
さくらコーポレーション¥489,800税込¥538,7801台46日以内出荷伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン形式組立式奥行(mm)3000、4000、5000、6000間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げキャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪有効高さ(mm)2033、2533、3033生地糸入り透明サービス分類オーダー・加工




![3/8"DR/T27x38mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747288-210510-02.jpg)








![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)